Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC ET1125C elektromos időzítő 24 órás Nema1 30a 2 csatornás acél | AE9KQB 6KFF6

INTERMATIC ET1125C elektromos időzítő 24 órás Nema1 30a 2 csatornás acél

Raktáron
Tétel: AE9KQB Típus: ET1125CKereszthivatkozás: 6KFF6
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
€498.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési idő3 év
Akkumulátor típusAAA
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység2.5 "
Kijelző magassága1 In.
Kijelző szélessége2,75 In.
HázAcél
Magasság5.5 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Max. Be / Ki ciklusok14
Max. Idő beállítás23 óra 59 perc
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Pólusok száma1
Pulzus események száma14
Működési hőmérséklet.-40-től 155-ig
Üzemmód24 XNUMX óra.
Impulzus időtartam2 sec.
típus24 Hour
Feszültség120 / 208 / 240 / 277
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.33
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 24 órás, 30 amperes elektronikus időkapcsoló, amely nyomógombokkal van felszerelve az ideiglenes felülbíráláshoz vagy az állandó kézi felülíráshoz a program automatikus letiltásához a nap bármely szakában
    • Nem felejtő EPROM memóriával, amely korlátlan ideig védi a programozást, és AAA alkáli elemekkel az időméréshez és az automatikus átvitelhez akár 3 évig
    • Alkalmas beltéri és kültéri világítási alkalmazásokhoz HVAC rendszerekben, terhelésvezérlő központokban és levegőztetőkben

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességMagasságMax. Idő beállításÁr
INTERMATIC ET8015C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati ​​| AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€580.56
INTERMATIC ET8215C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati ​​| AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€643.95
INTERMATIC ET1105C elektromos időzítő 1p Spst 3 600-8 300w 24h | AE2GUV 4XGV9 ET1105C-40-től 155 F-ig303"24 XNUMX óra.Programozható5"7.75 "23 óra 59 perc€499.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET1125C elektromos időzítő 24 órás Nema1 30a 2 csatornás acél
€498.75 /Mértékegység