INTERMATIC SPST elektronikus időzítő


Szűrő
Akkumulátor típusa: AAA , Szín: Szürke , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Burkolat: Acél , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Hossz: 7.75 " , Min. Idő beállítás: 1 min. , NEMA minősítés: 1 , Feszültség: 120 / 208 / 240 / 277 , Watt: 3,600 a 8,300
StílusModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességMagasságMax. Idő beállításÁr (ÁFA nélkül)
A
ET1125C
-40-től 155-ig302.5 "24 XNUMX óra.24 Hour4.75 "5.5 "23 óra 59 perc€498.75
B
ET8015C
-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€580.55
C
ET8215C
-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€643.95
D
ET1105C
-40-től 155 F-ig303"24 XNUMX óra.Programozható5"7.75 "23 óra 59 perc€499.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?