Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC ET8215C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati ​​| AA9YKE 1JLG3

INTERMATIC ET8215C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati

Raktáron
Tétel: AA9YKE Típus: ET8215CKereszthivatkozás: 1JLG3
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
€619.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30/30/5
Biztonsági mentési idő3 év
Akkumulátor típusAAA
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3"
HázAcél
Magasság7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz7.75 "
Max. Be / Ki ciklusok28
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
FelszerelésBeépülő
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Pólusok száma2
Pulzus események száma28
Működési hőmérséklet.-40-től 155-ig
ÜzemmódAstro 7 nap
Impulzus időtartam5 sec.
típus7 napos csillagászati
Feszültség120 / 208 / 240 / 277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9106905510
Származási országCN

Termék részletek:

    • A belső és külső világítás, az elektromos szivattyúk és az elektromos motorvezérlés alapvető vezérlésére tervezték
    • A pillanatnyi programozás pontos terhelésvezérlést és minimális energiaköltséget kínál
    • Az automatikus nyári időszámítás beállításához nincs szükség felhasználói beavatkozásra
    • A csillagászati ​​programozás naplemente BE és napkelte KI beállítását kínálja, így nincs szükség külön fotóvezérlő eszközökre
    • Az akkumulátor tartalék áramkimaradás esetén

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességMagasságMax. Idő beállításÁr
INTERMATIC ET8015C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati ​​| AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40-től 155-ig30/30/53"Astro 7 nap7 napos csillagászati5"7.75 "7 Napok€547.32
INTERMATIC ET1105C elektromos időzítő 1p Spst 3 600-8 300w 24h | AE2GUV 4XGV9 ET1105C-40-től 155 F-ig303"24 XNUMX óra.Programozható5"7.75 "23 óra 59 perc€445.22
INTERMATIC ET1125C elektromos időzítő 24 órás Nema1 30a 2 csatornás acél | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40-től 155-ig302.5 "24 XNUMX óra.24 Hour4.75 "5.5 "23 óra 59 perc€468.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET8215C elektronikus időzítő 7 napos csillagászati
€619.28 /Mértékegység