Az Intermatic EP100C elektronikus időzítő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott ütemezést állítsanak be a terhelés aktiválásához és deaktiválásához a programozható vezérlés, az energiafogyasztás optimalizálása, a biztonság fokozása és a kényelmes automatizálási forgatókönyvek létrehozása révén. Kereskedelmi és ipari környezetben használják világítás, fűtés és szellőztetés kezelésére.
Jellemzők:
- Nyári időszámítási beállítással rendelkezik, amely a dobozból kivehetően engedélyezve van az automatikus időmódosításhoz.
- Ez az elektronikus időzítő műanyag házzal érkezik a tartósság és a védelem érdekében.
- Tartalék eszközt kínál AA alkáli elemek formájában, biztosítva a megszakítás nélküli működést áramkimaradás esetén.
- Ez az időzítő összesen 28 programozási eseményt biztosít a kényelmes felhasználói kezelés érdekében.
- Lehetővé teszi 1 BE / KI műveletet 2 esemény hozzárendeléséhez, növelve a sokoldalúságot és a testreszabási lehetőségeket.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az Intermatic EP100C elektronikus időzítő üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete -40 és 155°F között van.
K. Megtartja-e az időzítő programozását áramkimaradás esetén?
V. Igen, az időzítő akkumulátorral van felszerelve, amely fenntartja a programozott eseményeket és az időzítést áramkimaradás esetén.
K. Hogyan telepíthetem az Intermatic EP100C elektronikus időzítőt?
V. A felszerelése magában foglalja az időzítő megfelelő helyre történő felszerelését és az elektromos áramkörhöz való csatlakoztatását.
K. Cserélhetem magam a tartalék elemeket?
V. Igen, az időzítő elemtartója hozzáférhető. Szükség szerint cserélje ki az AA alkáli elemeket a zavartalan működés érdekében.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a hőmérséklet-szabályozó kiválasztásakor?
A.
- Határozza meg azt a konkrét használati esetet és környezetet, ahol a hőmérséklet-szabályozást alkalmazni fogják.
- Győződjön meg arról, hogy a vezérlés tartománya megegyezik a kívánt hőmérsékleti tartománnyal.
- Válassza ki az alkalmazás igényeinek megfelelő pontosságú vezérlőt.
- A rendszerkövetelmények alapján döntsön a be/ki vezérlés vagy az arányos szabályozás között.
- Biztosítsa a kompatibilitást meglévő berendezéseivel és érzékelőivel.
- Válasszon olyan felületet, amely könnyen használható és megfelel a működési igényeinek.
- Válasszon egy jó hírű márkát vagy modellt, amely megbízhatóságáról és tartósságáról ismert.
- Vegye figyelembe a könnyű telepítést, a vezetékezést és a szerelési lehetőségeket.
- Keressen extra funkciókat, például riasztásokat, távoli hozzáférést / adatnaplózást, ha szükséges.
- Egyensúlyozza a funkciókat és a minőséget a rendelkezésre álló költségvetéssel.
- Győződjön meg arról, hogy a gyártó megfelelő ügyfélszolgálatot és dokumentációt kínál.