EATON E51 sorozatú üvegszálas optikai érzékelők


Az Eaton E51 sorozatú üvegszálas optikai érzékelők rendkívül megbízható érzékelőeszközök, amelyeket olyan ipari alkalmazásokban terveztek, amelyek célja a tárgyak megbízható és pontos észlelése, mint például az összeszerelő sorok és a csomagolás, a szállítószalagok és az anyagmozgató berendezések.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E51NLF3
€1,938.99
ajánlatkérés
A
E51NLF33
€2,040.85
ajánlatkérés
A
E51NLF1
€1,938.99
ajánlatkérés
B
E51PLF3P5
€2,393.72
ajánlatkérés
A
E51NLC1
€2,586.53
ajánlatkérés
A
E51NLF11
€2,040.85
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton E51 sorozatú üvegszálas optikai érzékelők a fényvisszaverés elvét használják működésükhöz. Ezek az érzékelők elsődleges alkotóelemként egy fényforrást és egy vevőt tartalmaznak, amelyek üvegszálas optikai kábelen keresztül kapcsolódnak össze. Amikor egy tárgy belép az érzékelési területre, megszakítja a fénysugarat, ami a fény visszaverődéséhez vezet a vevő felé. Az érzékelő kimenet állapota megváltozik, amikor a vevő érzékeli a visszavert fényt, jelezve a tárgy jelenlétét vagy hiányát. Ezenkívül az érzékelőfej és a tárgy közötti távolság módosítása megváltoztathatja az érzékelő érzékenységét és válaszidejét.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a jelentősége a terminál azonosításnak ezeken az Eaton dugaszolható végálláskapcsoló kezelőkön?

Ezeknek a kapcsolóműködtetőknek az adattábláján terminálazonosító található a vezetékezés egyszerű vizuális ellenőrzéséhez.

Milyen típusú célpontokat észlelhetnek az Eaton E51 sorozatú üvegszálas optikai érzékelők?

Ezek az érzékelők sokféle célpontot képesek érzékelni, beleértve a fémet, műanyagot, üveget és folyadékot.

Hogyan állítható be az Eaton E51 sorozatú üvegszálas érzékelők érzékenysége és válaszideje?

Ezen érzékelők érzékenysége és válaszideje az érzékelőfej és a céltárgy közötti távolság változtatásával állítható be.

Milyen karbantartási követelmények vonatkoznak az Eaton E51 sorozatú üvegszálas optikai érzékelőkre?

Ezek az érzékelők minimális karbantartást igényelnek. Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizhetők a sérülések vagy elhasználódás jelei, az érzékelőfej pedig puha ruhával vagy kefével és nem karcoló tisztítószerekkel tisztítható, hogy eltávolítsa a működését befolyásoló port vagy törmeléket.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni az Eaton E51 sorozatú üvegszálas optikai érzékelők használatakor?

Ezen érzékelők használatakor elengedhetetlen a biztonsági óvintézkedések betartása a balesetek és sérülések elkerülése érdekében. Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében megfelelő telepítést, földelést és vezetékezést kell végezni. Az érzékelőket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, és kerülni kell a szélsőséges hőmérsékletnek vagy zord környezetnek való kitettséget. Győződjön meg arról is, hogy csak képzett és felhatalmazott személyzet férhet hozzá az érzékelőkhöz, és hogy a karbantartás vagy javítás során betartják a megfelelő lezárási/címkézési eljárásokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?