INTERMATIC Óramérő 24vac 60 Hz tartó


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 foktól 160 fokig F , Kijelző típusa: elektromechanikus , Megjelenítési egységek: Órák és századok , Hz: 60 , Anyaga: Műanyag , NEMA minősítés: IP20 , Számjegyek száma: 7 , Reset Type: Nem állítható vissza , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 160 fokig F , Időzítő tartomány: 0 a 99,999.99 , Feszültség: 24 VAC , Szélesség: 568677 "
StílusModellMélységHosszCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
UWZ48E-24U
1.65 "1.93 "1/4 "ásó és csavaros szorító€132.26
B
UWZ48V-24U
2.36 "2.44 "Csavar€149.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?