Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC ET2115C elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos működési mód, 1 csatornás, spdt, 120–277 VAC | CH6PCR 52RU35

INTERMATIC ET2115C elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos üzemmód, 1 csatornás, spdt, 120–277 VAC

Raktáron
Tétel: CH6PCR Típus: ET2115CKereszthivatkozás: 52RU35

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€579.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők20A
Biztonsági mentési idő100 óra.
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység3 7 / 16 "
Kijelző magassága1"
Kijelző szélessége3"
HázFém
Magasság7 7 / 8 "
HP @ 120V1 hp
HP @ 240V2 hp
Max. Idő beállítás24 óra.
Min. Idő beállítás1 min
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.-40 - 155 Deg. F
Üzemmód24 óra/365 nap
Feszültség120–277 VAC
Szélesség5 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 240VerősítőkszínekMax. Idő beállításMin. Idő beállításFelszerelésNEMA értékelésÁr
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, egykörös panelre szerelhető, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektronikus időzítő115Szürke24 XNUMX óra.1 min.Bizottság1€256.96
INTERMATIC EH10 elektronikus vízmelegítő időzítő, 24 óra / 7 nap SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektronikus vízmelegítő időzítő-30Szürke24 XNUMX óra.1 min.Beépülő1€302.34
INTERMATIC EP100C elektronikus időzítő 24 órás NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektronikus időzítő230Bézs24 XNUMX óra.1 min.felületi3R€286.46
INTERMATIC ET2105CP elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos működési mód, 1 csatornás, spst, 120–277 VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektronikus időzítő2 hp30ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€571.04
ajánlatkérés
INTERMATIC ET2105CR elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos üzemmód, 1 csatornás, Spst, 120–277 VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektronikus időzítő2 hp30ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€541.96
ajánlatkérés
INTERMATIC ET2115CP elektronikus időzítő, 1 csatornás, Spdt kapcsolatfelvételi űrlap, 120–277 VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektronikus időzítő2 hp20ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€499.33
ajánlatkérés
INTERMATIC ET2125CP elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos működési mód, 2 csatornás, Spst, 120–277 VAC | CH6PCU 52RU39 ET2125CPElektronikus időzítő2 hp30ASzürke24 óra.1 minfelületi3R€558.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET2115C elektronikus időzítő, 24 órás/365 napos üzemmód, 1 csatornás, spdt, 120–277 VAC
€579.48 /Mértékegység