Az Intermatic FM1D14-AV-U digitális időzítő optimalizálja az energiafelhasználást, automatizálja a folyamatokat és fokozza a biztonságot azáltal, hogy meghatározott időközönként aktiválja és deaktiválja az eszközöket. Digitális interfésze pontos programozást tesz lehetővé, kézi beavatkozás nélkül zökkenőmentes működést biztosítva. Ezt a Grasslin digitális időzítőt ipari és kereskedelmi környezetben alkalmazzák a különböző rendszerek pontos időalapú vezérlésére.
Jellemzők:
- Az Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin digitális időzítő 24 órás / 7 napos üzemmóddal rendelkezik, lehetővé téve az ütemezést a hét különböző működési követelményeihez.
- Egypólusú kettős dobású (SPDT) érintkezőformája van, amely lehetővé teszi a két különálló áramkör közötti váltást, bővítve a vezérlési képességeket.
- Ez a Grasslin digitális időzítő 15 A kapacitással és 1/2 LE-vel 120 V-on vagy 1 LE-vel 240 V-on rendelkezik, így jelentős elektromos terhelést is képes kezelni.
- 14 elektronikus eseménnyel rendelkezik a műveletek pontos ütemezéséhez, lehetővé téve az összetett automatizálást.
- Ez az időzítő panelre szerelhető, ami leegyszerűsíti a meglévő rendszerekbe való integrálást.
- Állítható időzítési tartománya 1 perc és 24 óra között van az ütemezési műveletek pontosságának biztosítása érdekében.
- Ez a digitális időzítő beépített akkumulátorral rendelkezik, amely biztosítja a programozás megőrzését áramkimaradások esetén, és biztosítja a megszakítás nélküli működést.
- -40 és 131 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- Ez a Grasslin digitális időzítő tiszta kijelzőt kínál 1/2 hüvelykes magasság és 1 hüvelyk széles méréshez, így felhasználóbarát láthatóságot biztosít.
- Azok az ügyfelek, akik elektronikus és elektromechanikus változattal rendelkező időzítőket keresnek, választhatják az Intermaticet SPST elektronikus időzítők és a elektromechanikus időzítők, Ill.
Kompatibilis tartozékok:
- Intermatikus 4GAA2 25 láb vezeték, 4GAA8 50 láb vezeték és a 4GAC7 10 láb vezeték: Ezek a vezetékek kiterjesztett hatótávolságot biztosítanak az időzítő távoli áramforrásokhoz való csatlakoztatásához, növelve az időzítő rugalmasságát és kényelmesebb elhelyezését. Biztosítják a Grasslin időzítő zökkenőmentes integrálását különféle környezetekbe, praktikus megoldást kínálva az elektromos eszközök működésének és vezérlésének optimalizálására.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú időzítők léteznek?
V. A fényidőzítőknek két fő kategóriája van: mechanikus és elektromos, amelyek beépíthetőek vagy vezetékes modulként állnak rendelkezésre. A csillagászati és a fotocellás időzítők tulajdonképpen az elektronikus időzítők formái, de mivel nagyon különböznek egymástól, szét kell osztanunk őket.
K. Mi az a 7 napos időzítő?
V. A programozható 7 napos időzítőknek nevezett kompakt digitális időkapcsolók pontos időzítést és napi vagy heti programozási lehetőséget kínálnak. Nyomógombokkal és kijelzővel rendelkeznek a gyors és egyszerű konfigurálás érdekében.
K. Milyen előnyei vannak az elektronikus időzítőnek a mechanikushoz képest?
V. Mindkettő hasonlóan működik, és ugyanazokat a feladatokat képesek ellátni. A mechanikus időzítő masszív, szürke, fémdobozból készült, amely jelentősen kiemelkedik otthona dekorációjából. A mechanikus időzítők általában nagyobbak, hosszabb élettartamúak és nagyobb elektromos terhelést is igénybe vehetnek, mint a digitális időzítők.
K. Beprogramozhatom ezt a Grasslin digitális időzítőt úgy, hogy a kültéri lámpáimat BE kapcsolja naplementekor, majd egy meghatározott időpontban később este KI?
V. Igen, beprogramozhatja az időzítőt úgy, hogy napnyugtakor aktiválódjon, és egy előre meghatározott időpontban inaktiváljon, lehetővé téve a kültéri világítás pontos szabályozását.
K. Mi történik, ha az időzítő nincs a nullaponthoz csatlakoztatva?
V. A semleges vezetékek segítenek visszavezetni az áramkört az eredeti áramforráshoz. A földre vagy a gyűjtősínre hozzák az áramkört, hogy teljes áramkört keringhessenek az elektromos rendszerben. A nulla vezeték nélkül instabilitás léphet fel a rendszerben, ami instabil feszültségekhez, váratlan áramokhoz és áramütés veszélyéhez vezethet.
K. Hogyan telepíthetem ezt a hőmérséklet-szabályozót?
A.
- Szerelje fel biztonságosan a hőmérséklet-szabályozó egységet a kívánt helyre.
- Csatlakoztassa a tápegységet a vezérlőegységhez.
- Csatlakoztassa a külső hőmérséklet-érzékelőt a kijelölt csatlakozóhoz.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a vezérlő interfészével.
- Állítsa be a differenciálmű beállítását a pontos vezérlés érdekében.
- Csatlakoztassa a vezérlőegység relé kimenetét a berendezéshez.
- Kapcsolja be a berendezést, és figyelje a hőmérséklet-szabályozást.
- Az optimális teljesítmény érdekében szükség szerint finomítsa a beállításokat.