Óraszámlálók

Szűrő

REDINGTON -

Óraszámlálók

StílusModellFeszültségMélységKijelző típusaSzélességgörcsrohamokHosszSzámjegyek számaIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
A3410-000010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.75 "89999999.9€54.38
B3410-200010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.31
C3410-500010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" panel kivágás1.6 "89999999.9€53.42
D3410-300010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€53.82
E3410-100010 - 300 VDC / 20 - 300 VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" panel kivágás-89999999.9€54.06
F722-003090-264 VAC1.75 "elektromechanikus1.89 "1.45 "X 0.95" nyitás1.89 "699999.9€53.93
StílusModellMélységgörcsrohamokHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Távoli jel4.5–28 VDC€41.67
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Vissza nem állítható115 VAC€42.31
StílusModellNEMA értékelésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A6320-0000-00004, 4X, 12Száraz érintkezés€83.61
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC€83.41
ENM -

Óraóra elektromos

StílusModellTemp. HatótávolságA környezet hőmérséklete. HatótávolságEgységek megjelenítéseCsatlakozó típusaIdőzítő tartományFeszültséggörcsrohamokHzÁr (ÁFA nélkül)
AS51E52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" nyitás60€50.14
BT50B52-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€44.86
BT50B4-22 - 149 F-22 - 149 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€47.02
CT50A52-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€50.65
DT50A5279-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.9115 / 230 VAC2" átmérőjű nyílás50/60€50.38
CT40A45-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.910–80 VDC2.0" átmérőjű nyílás-€51.22
CT50A4-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,99924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€47.63
DT50A479-40 - 185 F-40 - 185 FÓrák és tizedekÁsó0 a 99,999.924 VAC2.0" átmérőjű nyílás60€60.81
ET55A2A5-122 F5-122 FÓrák és századok19 "vezetékek0 a 99,999.9120 VAC2.22" átmérőjű nyílás60€159.50
REDINGTON -

Óramérő DC kvarc

StílusModellgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A732-0004Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€48.22
B732-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.19
C732-00012 "panelnyitás€41.50
D732-00032 "panelnyitás€54.04
INTERMATIC -

Óramérő 24vac 60 Hz tartó

StílusModellMélységHosszCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "ásó és csavaros szorító€114.79
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Csavar€138.87
StílusModellTípus visszaállításaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A6320-2500-0000Kézikönyv3 - 300 VDC vagy 20 - 300 VAC€97.76
A6320-0500-0000Nem állítható visszaSzáraz érintkezés€84.20
A6320-1500-0000Nem állítható vissza3–30 VDC€83.06
ENM -

Óraóra Lcd

StílusModellgörcsrohamokHzHosszTípus visszaállításaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Vissza nem állítható115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Távoli jel4.5–28 VDC€41.67
BT1161BB2.0" átmérőjű nyílás--Távoli jel4.5–28 VDC€43.75
BT1160EB2.0" átmérőjű nyílás60-Vissza nem állítható115 VAC€55.06
BT1160FB2.0" átmérőjű nyílás50-Vissza nem állítható230 VAC€50.39
ENM -

Óraszámlálók

StílusModellAnyagA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységNEMA értékelésSzámjegyek számaTípus visszaállításaTemp. HatótávolságCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
AT40B45ABS-22 - 149 F--6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€46.29
BT41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€46.66
CT54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 F-€66.83
DT54D1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 F-€76.90
ET39AAABS-22 - 149 F--6Távoli jel-22 - 149 FVezetékek€115.74
FS51E4ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€45.93
FS41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Vissza nem állítható-22 - 149 FÁsó€46.41
GL6CABS15-140 F1.2 "47Távjel vagy nyomógomb15-140 FBlokk€143.79
HT40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Vissza nem állítható-40 - 185 FÁsó€58.17
IT55A2BPolikarbonát-13 - 158 F2.69 "4X6Push Button-13 - 158 F19 "vezetékek€177.31
JT55B2APolikarbonát5-122 F--6Vissza nem állítható5-122 F19 "vezetékek€159.50
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AH7ET-NV-B€179.14
AH7ET-NB€159.59
StílusModellgörcsrohamokFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC€52.87
AT51D521.45 "X 0.95" nyitás115 / 230 VAC€44.86
StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ATB44B65A4.5 - 60 VAC / DC€51.26
ATB44B69A115 - 265 VAC / DC€41.35
AUTONICS -

LCD számláló / számláló Digitális 8 számjegy

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALE8N-BN€103.04
BLE8N-BF€110.69
REDINGTON -

Óramérő elektromos, 10-80 Vdc

StílusModellMélységgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" nyitás€48.66
B732-00131.91 "2.0" átmérőjű nyílás€48.33
C732-00232.89 "2.0" átmérőjű nyílás€63.73
REDINGTON -

Óramérő kvarc

StílusModellgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A722-0001Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€40.96
B722-0002Panelnyitás: 1.45 x 0.95 "€54.06
C722-00032 "panelnyitás€41.07
D722-00042 "panelnyitás€45.98
ENM -

Óraszámlálók

StílusModellIdőzítő tartományFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APT1210G00 a 99,999.980-265 VAC€240.65
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC€181.67
ENM -

Motoróra mérő LCD téglalap alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MT101RAC2YXL€150.90
ENM -

Óramérő Lcd felületre szerelhető téglalap alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PT15E2AC2YWQ€65.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?