Az Intermatic EH10 elektronikus vízmelegítő időzítő ideális az energiafogyasztás optimalizálására és a vízmelegítő rendszerek kényelmének növelésére. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott időszakokat ütemezzenek be a vízmelegítő működéséhez, megakadályozva a szükségtelen fűtést csúcsidőn kívül, vagy amikor nincs szükség meleg vízre. Ezt az időzítőt otthonokban, szállodákban és vállalkozásokban használják, ahol a hatékony vízmelegítés kulcsfontosságú.
Jellemzők:
- Egyetlen csatornával rendelkezik a vízmelegítő rendszer vezérléséhez.
- Ez a NEMA besorolású elektronikus vízmelegítő időzítő egypólusú, egydobású (SPST) kapcsolatfelvételi űrlapot kínál a hatékony kapcsolás érdekében.
- Ez az időzítő fém házzal rendelkezik a tartósság és a védelem érdekében.
- Egypólusú konfigurációval rendelkezik, ami egyszerűsíti a kialakítást.
- Ez az elektronikus vízmelegítő AA alkáli elemmel van felszerelve, hogy megbízható tartalék áramforrást biztosítson.
- Működési hőmérséklete -40 és 104 fok között van.
- Ez az időzítő bepattintható rögzítési rendszert kínál, amely leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást.
Kompatibilis tartozékok:
- Intermatikus 25 láb, 50 láb és a 10 láb Vezetékek: Megnövelt hatótávolságot biztosítanak az időzítő távoli áramforrásokhoz való csatlakoztatásához, növelve az időzítő rugalmasságát és kényelmes elhelyezését.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Jó, ha a meleg víz időzítőn van vagy állandó?
V. Jobb, ha a melegvíz-melegítőt folyamatosan bekapcsolva hagyja, mint időszakosan be- és kikapcsolni. Valójában azonban nem kell folyamatosan melegítenie a vizet. A tartályban tárolt meleg vizet a bojler vagy a merülő fűtőtest melegíti fel.
K. Mi a célja a vízmelegítő időzítőjének?
V. A vízmelegítő időzítője egy olyan eszköz, amely szabályozza a vízmelegítő be- és kikapcsolását. Ahelyett, hogy egész nap meleg vizet tartana, a vízmelegítő mostantól csak akkor ad, ha be van állítva.
K. Mennyi az Intermatic EH10 vízmelegítő időzítő üzemi hőmérséklete?
V. Ez az Intermatic EH40 vízmelegítő időzítő -40 és 104 F közötti üzemi hőmérsékleti tartományt kínál.
K. Hogyan kell felszerelni ezt az elektronikus vízmelegítő időzítőt?
A.
- Kapcsolja ki a vízmelegítő áramellátását a megszakítón.
- Készítse elő a vezetékeket a használati útmutató szerint.
- Csatlakoztassa az időzítő vezetékeit a vízmelegítő vezetékeihez, és rögzítse biztonságosan az időzítőt a falra vagy a felületre.
- Programozza be az időzítőt a felhasználói kézikönyv utasításai szerint.
- Tesztelje a kézi felülírás funkció működését.
- A csatlakoztatás után helyezze fel az időzítő fedelét.
- Állítsa vissza az áramellátást a megszakítón.
- Figyelje meg a vízmelegítő működését a programozott beállítások alapján.
- Módosítsa az időzítő beállításait a melegvíz-használati szokásoknak megfelelően.
K. Programozhatok több BE/KI ciklust egy napra?
V. Igen, napi 6 BE/KI műveletre, heti maximum 42 BE/KI műveletre képes.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az elektronikus vízmelegítő időzítő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás, a telepítési követelmények, a programozhatóság, a tartósság, a feszültség- és teljesítménykezelés, a tartalék tápellátás és a rögzítési lehetőségek.