Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20360.100.1000 menetes rúd acél M10 x 1.0, 1m hosszúság | AH7VTY 38DK76

GRAINGER M20360.100.1000 menetes rúd acél M10 x 1.0, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VTY Típus: M20360.100.1000Kereszthivatkozás: 38DK76
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
€14.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM10 x 1
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)0.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20360.100.1000 menetes rúd acél M10 x 1.0, 1 m hosszú
€14.64 /Mértékegység