GARLAND MFG Hasított fejű nyersbőr kalapácsok


A Garland Mfg osztott fejű kalapácsok lehetővé teszik a homloklapok és a fogantyúk gyors cseréjét, ezáltal csökkentve az állásidőt. Öntöttvas fejjel és két dugaszolófejű csavarral rendelkezik a szorítófeszültség egyenletes elosztása érdekében, javítva a fogantyút és az arc megtartását.

Szűrő
StílusModellArcátmérőFej hosszaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
31002
1.5 "4.5 "2"€167.94
B
33002
1.5 "4.5 "2"€197.04
C
35002
1.5 "3"2"€120.12
D
36002
1.5 "4.5 "2"€277.20
E
34002
1.5 "4.5 "2"€166.09
A
31001
1.25 "3.875 "1"€157.08
E
34001
1.25 "3.875 "1"€161.47
D
36001
1.25 "3.875 "1"€265.65
C
35001
1.25 "2.625 "1"€118.50
B
33001
1.25 "3.875 "1"€187.34
C
35003
1.75 "3.25 "3"€135.60
E
34003
1.75 "4.75 "3"€202.12
B
33003
1.75 "4.75 "3"€240.01
A
31003
1.75 "4.75 "3"€201.89
F
36003
1.75 "4.75 "3"€418.80
E
34004
2"5.375 "4mm€229.85
A
31004
2"5.375 "4mm€230.77
C
35004
2"3.75 "4mm€150.61
B
33004
2"5.375 "4mm€301.92
D
36004
2"5.375 "4mm€520.91
B
33005
2.75 "5.75 "5"€434.97
C
35005
2.75 "4"5"€212.98
E
34005
2.75 "5.75 "5"€351.81
A
31005
2.75 "5.75 "5"€348.58
D
36005
2.75 "5.75 "5"€756.52

Hasított fejű nyersbőr kalapácsok

A Garland Manufacturing osztott fejű kalapácsa ideális szögek beveréséhez vagy tárgyak formázásához szerszámmozgatás/pozicionálás, villanymotorjavítás és propeller javítási alkalmazásoknál. Ez a többcélú kalapács könnyen cserélhető nyersbőr-, réz-, uretán-, nejlon- és Gar-Dur műanyag felületekkel rendelkezik, amelyek maximális sokoldalúságot kínálnak és csökkentik a megmunkálási állásidőt. Az ISO és OSHA szabványoknak megfelelően tervezték, tömör hickory fa fogantyúval rendelkezik a jobb irányítás érdekében, valamint egy görgővel, amely összeköti az ütőfejet a fogantyúval az extra tartóerő érdekében. A Garland osztott fejű kalapács többféle fejhosszúságban, arcátmérőben és méretben kapható.

Jellemzők

  • A Garland Manufacturing osztott fejű kalapácsai ideálisak szögek beverésére vagy tárgyak formázására szerszámmozgatás/pozicionálás, villanymotorjavítás és propeller javítási alkalmazásoknál.
  • Ezek a többcélú kalapácsok könnyen cserélhető nyersbőr-, réz-, uretán-, nejlon- és Gar-Dur műanyag felülettel rendelkeznek, hogy maximális sokoldalúságot biztosítsanak és csökkentsék a megmunkálási állásidőt.
  • Az ISO és OSHA szabványoknak megfelelően tervezték őket, és tömör hickory fa fogantyúval rendelkeznek a jobb irányítás érdekében, valamint egy sodrófa, amely összeköti az ütőfejet a fogantyúval az extra tartás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mire alkalmas a bőrkalapács?

A bőrkalapács egyfajta ütőeszköz, amelyet bőrmegmunkáláshoz használnak. Fókuszált erőt fejt ki egy tárgyra, általában egy fémszerszámra, amelyet a megmunkált bőr bélyegzésére, megjelölésére vagy vágására használnak. Többféle méretben, kivitelben és anyagban kapható.

Mit értünk tervezés alatt?

A gyalulás a fémlemez formázására alkalmazott módszer. A gyalulás vékony fémlemezek hajlításának és alakításának módszere. A hibák kiküszöbölése és a megfelelő ív kialakítása érdekében a fémet speciális simító kalapáccsal ütik meg, miközben egy lekerekített karó támasztja alá.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?