KERN AND SOHN UFA-A sorozatú, sokoldalú mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 100mm , Platform magasság: 160mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg, lb, oz , Mérleglap anyaga: Festett acél
StílusModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
UFA 600K-1S
+/-0.6 kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm€1,866.42
B
UFA 1.5T0.5
+/-1 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€2,030.14
C
UFA 3T-3L
+/-2 kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm€2,570.42
ajánlatkérés
D
UFA 3T1
+/-2 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm€2,030.14
E
UFA 6T-3
+/-4 kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm€2,635.91
F
UFA 6T-3L
+/-4 kg2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm€3,470.89
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?