A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 3/4 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Általános célú motorok, ODP ház, 3/4 LE teljesítmény
A Dayton általános célú motorjait kompresszorokhoz, ventilátorokhoz, szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz, anyagmozgatáshoz és szerszámgépekhez használják. Ezek a motorok acélszerkezetű 3 fázisú motorral rendelkeznek, hogy nagyobb nyomatékkal és nagyobb hatékonysággal működjenek, mint az egyfázisú modelleknél, amelyek teljesítménye (LE), fordulatszáma (rpm) és vázmérete azonos. Nyitott cseppálló (ODP) házakkal is rendelkeznek, amelyek szellőzőnyílásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a külső hűtőlevegő beáramlását. Ezek az egységek golyóscsapágyakkal vannak beépítve a zavartalan működés érdekében, és vízszintes helyzetben is felszerelhetők. Válasszon ezeknek az általános célú váltakozó áramú motoroknak a széles kínálatából, amelyek 56C és 56HC vázválasztékban állnak rendelkezésre.