APOLLO VALVES 18C-500 sorozatú bronz nagy kapacitású hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti típus: MNPT , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Kimenet típusa: FNPT , szár hossza: Standard , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellTestmagasságTest szélességeBtuHGyári beállítású nyomásBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
18C5118150
------€246.99
A
18C5215125
------€441.65
A
18C5118125
------€246.99
A
18C5228150
------€594.44
A
18C5225150
------€707.85
A
18C5113125
------€237.79
A
18C5115150
------€237.79
A
18C5215150
------€415.40
A
18C5113150
------€237.79
A
18C5213125
8.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€222.88
A
18C5314150
10.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€517.25
A
18C5314125
10.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€509.52
A
18C5125125
10.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€206.52
A
18C5424150
11 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "€922.56
A
18C5424125
11 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€899.37
A
18C5115125
11 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€192.99
A
18C5513150
11.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€972.69
A
18C5513125
11.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€949.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?