BRADY Címkes szalagkazetta, XPERT / LABXPERT-hez használható


Szűrő
Ragasztóanyag: Igen , Címke típusa: Beltéri / kültéri , Hossz: 100 láb. , Szalag anyaga: Vinyl Film , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellszínekMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
X-81-488
-1.9 x 0.25 "-€97.54
B
X-82-499
-0.375 "átm.-€132.78
C
X-11-499
-0.75 x 0.5 "-€68.29
D
X-84-499
-0.9 x 0.5 "-€72.18
E
X-83-499
-0.5 "átm.-€79.68
F
XSL-75-461
-1 x 2.625 "-€126.81
G
X-97-488
-0.9 x 0.9 "-€113.79
H
113212
Fekete4 "x 100 Ft.4"€712.18
I
113214
Fekete1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€399.40
J
113213
Fekete2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€501.20
K
113210
Kék1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€375.91
L
113209
Kék2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€501.55
M
113208
Kék4 "x 100 Ft.4"€745.24
N
113189
Szűrő kikapcsolása1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€416.31
O
113188
Szűrő kikapcsolása2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€469.28
P
113187
Szűrő kikapcsolása4 "x 100 Ft.4"€717.21
Q
113205
Zöld2.25 "x 100 láb.2.25 "€561.48
R
113204
Zöld4 "x 100 Ft.4"€776.88
S
113206
Zöld1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€462.48
T
113202
narancs1.125 "x 100 láb.1.12 "€416.31
U
113201
narancs2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€588.83
V
113200
narancs4 "x 100 Ft.4"€778.63
W
113197
Piros2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€600.44
X
113196
Piros4 "x 100 Ft.4"€780.69
Y
113198
Piros1-1 / 8 "x 100 Ft.1.12 "€429.37
Z
113185
fehér1.125 "x 100 láb.1.12 "€407.02
A1
113183
fehér3 "x 100 Ft.3"€709.56
B1
113182
fehér4 "x 100 Ft.4"€1,088.85
C1
113184
fehér2.25 "x 100 láb.2.25 "€557.10
D1
113228
Fehér / narancs2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€620.48
E1
113227
Fehér / narancs3 "x 100 Ft.3"€722.17
F1
113222
Fehér / narancs4 "x 100 Ft.4"€824.28
G1
113230
Fehér / piros2-1 / 4 "x 100 Ft.2.25 "€672.68
H1
113221
Fehér / piros4 "x 100 Ft.4"€843.02
I1
113220
Fehér / sárga4 "x 100 Ft.4"€776.18
J1
113226
Fehér / sárga3 "x 100 Ft.3"€739.02
K1
113193
Sárga2.25 "x 100 láb.2.25 "€587.10
L1
113192
Sárga3 "x 100 Ft.3"€638.51
M1
113194
Sárga1.125 "x 100 láb.1.12 "€386.50
N1
113191
Sárga4 "x 100 Ft.4"€994.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?