Grainger

A több évtizedes tapasztalattal és tudással rendelkező Grainger az egyik legnagyobb forgalmazója a karbantartási, javítási és üzemeltetési termékeknek az építőiparban, a gyártásban, az elektromos, az automatizálásban és az autóiparban. Az Amerikai Egyesült Államokban, az Illinois állambeli Lake Forestben található Grainger 1927 óta iparágvezetőként szolgál, és világszerte több mint 3 millió ügyfelet ért el. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Biztonság

Kötőelemek

hardver

Szaniterek

nyersanyagok

Elektromos

Laboratóriumi kellékek

megmunkálás

Biztonság

Csiszolóanyagok

HVAC és hűtés

pneumatika

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

Hegesztés

Power Tools

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Takarításra

Szivattyúk

Kültéri felszerelések

Test Instruments

Bútor vendéglátás és vendéglátás

minőségi

Erőátvitel

Kenés

Festék berendezések és kellékek

Hidraulika

Irodaszerek

Elektronikai készülékek és elemek

Motors

Referencia és tanulási kellékek

Anyagmozgatás Szűrő

Dokk felszerelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kerék rámpák
  • Dokkolók
  • Dokkfelszerelések tartozékai

    Parkolóoszlopvédő hevederek, amelyek az oszlopvédők köré tekerhetők és rögzíthetők, ideálisak a parkolószerkezetek és járművek védelmére a véletlen sérülésektől. Állítható pántokkal rendelkezik a biztonságos és szoros illeszkedés érdekében. Fekete és sárga színben kapható

  • Dokk szintezők
  • Dokkoló táblák és táblák
  • Dokk menhelyek
  • Garázs és dokkoló ajtók
  • Őrsínek

    Biztosítson védelmet az ütközések ellen, és határkerítésekként végezzen munkát a veszélyes vagy magánterületekre való bejutás korlátozása érdekében. Acél / nagy sűrűségű polietilén szerkezet a tartósságért és a sárga szín a jobb láthatóság érdekében. Oszlopok és alaplemezek is kaphatók

  • I-gerenda és oszlopvédők

    Könnyen alkalmazható és jól látható, puha, karcálló védőréteget kínál, amely ütközés esetén megakadályozza az építmények vagy a járművek károsodását. Nagy sűrűségű polietilén szerkezet. Parkoló panel konzolok is rendelkezésre állnak

  • Könnyű oszlopburkolatok
  • Rezsőrudak
  • Raklapok

    Magában foglalja a nagy sűrűségű polietilén raklapokat, amelyek legfeljebb 30000 font súlyú statikus terheléseket és dinamikus terheléseket képesek szállítani, legfeljebb 4000 fontot tartalmaznak. Fészkelhető vagy rackelhető kialakítással rendelkezik a kényelmes tárolás érdekében, valamint helyet és szállítási költségeket takarít meg több raklap egyszerű egymásra rakásával

  • Biztonsági kapaszkodók
  • Séta rámpák
  • Raktári sarok- és falvédők

Görgők és kerekekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Görgős kiegészítők

    Tartalmazza a cserebelső csöveket a kopott vagy defektes pneumatikus görgős kerekekhez. Költséghatékony intézkedésként tervezték a teljes kerék cseréjével szemben. Hőre lágyuló gumiszerkezettel és ferde szárral rendelkezik a levegő bemenetéhez

  • Görgős fékek

    Görgős fékkészletek, amelyek megakadályozzák a kocsik, bútorok és görgős kerekekkel ellátott felszerelések elgurulását. Ideális a tárgy stabilitásának javítására és a véletlen elgurulás okozta sérülések megelőzésére. Származási fék a mozgó kocsik lassításához

  • Görgős foglalatok és padlózárak

    Görgős aljzatok, amelyek biztonságos rögzítést biztosítanak a nyakú szárgörgők rögzítésére fa fúrt lyukakba, vagy székekre, asztalokra és egyéb fából készült felszerelésekre. Lehetővé teszi a szárgörgők gyors és egyszerű felszerelését és eltávolítását

  • Görgőkerekek
  • Lemezgörgők
  • Pneumatikus és tömör gumikerekek

    Csere gumiabroncsokat és tömlőket, tömör kerekeket és pneumatikus görgőket tartalmaz a párnázott, zajmentes és ütésálló utazás érdekében. Poliuretán felépítésű, bordázott, fűrészfogas és sima futófelületű kivitelben is kaphatók

  • Speciális görgők

    Tartalmazza a lyukgörgőket és a kórházi vagy élelmiszer-kocsikhoz tervezett szintezőgörgőket. A forgatható görgők könnyű manőverezhetőséget biztosítanak, míg a csavarlyukú görgők két kereket tartalmaznak a felülettel való kisebb súrlódás érdekében. Az alacsony profilú kivitel a föld közelében tartja a berendezéseket

  • Szárgörgők

    Merev szárgörgők és szárgörgőkerekek, amelyek kórházi ágyak, étkezési kocsik, gördülő létrák és ipari szekrények elhelyezésére készültek. A létrák meghosszabbított szárgörgői extra hosszú, menetes szárral rendelkeznek, rugós szereléssel, ütésálló szállításhoz raktárakban és gyárakban

Pántoló és pántoló berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bálázó huzal és Lockwire

    Kerítés, széna és szalma javítására tervezett bálázó- és zárózsinórok; megerősítő kötőelemek vagy fém alkatrészek és kötegelt kartonlapok vagy szinte bármi, ami megkötést igényel. Tartalmazza a betonacél kötőhuzalokat, tekercshuzalokat, kettős hurokkötőket és egyenes vezetékeket

  • Perem- és sarokvédők
  • Kézi hevederes tömítők és feszítők

    Tartalmaz kézi műanyag hevederes tömítőket, műanyag hevederes kombinált szerszámokat, acél hevederes tömítőket és acél heveder feszítőket. A műanyag hevederes tömítők krimpelnek és rögzítik a polipropilén hevedereket

  • Műanyag heveder

    Poliészterből vagy polipropilénből készült műanyag hevederek közepes és nagy terhelés biztosítására, tárolás vagy szállítás során. Pántológéppel alkalmazva, és nem igényel további tömítést. 7/16, 1/2, 5/8 és 3/4 hüvelykes szélességben, fekete és zöld színben kapható

  • Acél pántolás

    Acél hevederek közepes és nagy igénybevételű rakományok, például fadobozok rögzítésére raktározás vagy szállítás során. Hordozható acél hevederek hullámos dobozos adagolóval a hordozhatóság és az egyszerű kezelés érdekében. Szabálytalan vagy durva élű tárgyak megkötésére is használható

  • Pántoló vágók

    Acél hevedervágók a pántok egyszerű eltávolításához csomagolt árukról és szállítmányokról. Ideális acél és horganyzott acél hevederek hosszra vágásához, végek levágásához és szabad vágásához. Egyes modellek egykezes, ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkeznek a könnyű vágás érdekében

  • Pántolók és csatok

    Tartalmazza a nyitott felületű és tolható típusú hevedertömítéseket, amelyek a dobozok, raklapok és más sík felületek körüli acélpántok rögzítésére szolgálnak. Nyitott felületű hevedertömítések helyezhetők a pántok köré a feszítés alatt vagy után. Horganyzott szerkezet

  • Pántoló szerszámkészletek

    Pántoló szerszámkészletek 1/2, 5/8, 3/4 és 1-1/4 hüvelykes acélhevederekhez, egy minden-az-egyben pántoló munkaállomás felállításához. Kerekes hevederes kocsik a tekercsek hatékony tárolására és szállítására a munkaterületen, a feszítőkön, tömítőkön és vágókon kívül

A GRAINGER-ről

A Grainger kiterjedt katalógusa elektromos motorokat, kötőelemeket, anyagmozgató és biztonsági eszközöket, erőátviteli termékeket, világítást, csiszolóanyagokat, hegesztőberendezéseket, vízvezeték-szerszámokat és biztonsági berendezéseket tartalmaz. A Grainger hatlapfejű csavarokat a kötőelemek csavarkulcs vagy racsnis csavarkulcs segítségével történő meghúzására használják. Ezek a csavarok rozsdamentes acél/szénacél szerkezettel rendelkeznek a nagy szakítószilárdság érdekében, és hatszögletű fej kialakítással rendelkeznek a megnövelt meghúzási nyomaték érdekében. Tovább csökkentik az állásidőt és könnyebb karbantartást tesznek lehetővé, és UNC és UNF menetopciókban állnak rendelkezésre.
A Grainger csőszerelvény-katalógus szögescső-szerelvényeket, kompressziós csőszerelvényeket, szanitercsőszerelvényeket és öntött rézcsőszerelvényeket tartalmaz. A márka szaniter csőszerelvényei lehetővé teszik a folyamatsorok és berendezések össze- és szétszerelését az élelmiszer- és italgyártás, a tejipar, a gyógyszeripar és a biotechnológiai iparban. Az ebbe a kategóriába tartozó női kerti tömlőadapterek kerti tömlők csövekhez történő csatlakoztatására szolgálnak, és képesek megváltoztatni a cső, tömlő vagy kapcsolódó tartozék menetes végeinek konfigurációját. Ezek a szerelvények az egyik végén NPT csatlakozóval, a másik végén GHT csatlakozással rendelkeznek a szivárgásmentes tömítés érdekében. Válasszon ezen Grainger kellékalkatrészek és szerszámok, valamint csaptelepek és biztonsági szekrény-tartozékok széles kínálatából, amelyek a következő helyen állnak rendelkezésre Raptor Supplies, az egyik megbízható Grainger forgalmazó.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Javasolhatjuk a helyes Grainger alternatívát más márkák termékeihez, mint például a Mcmaster, az MSC és a Zoro. Ezenkívül minden eredeti Grainger márka, például Dayton vagy Speedaire esetében felkínálhatjuk a frissített modellszámot, amely szerint a Grainger -kód javasolt cseréje megszűntként jelenik meg.

Szállítás

A tétel méretétől függően a Grainger termékek futárral vagy légi / tengeri szállítmányon keresztül szállíthatók. A futárral / légi árufuvarozással nem szállítható termékek veszélyes elemeket, például aeroszolokat és ritkaföldfém -mágneses termékeket tartalmaznak. Ezenkívül a 6 lábnál hosszabb termékek csak áruszállításon keresztül szállíthatók.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

Mit csinál Grainger?

A Grainger a Fortune 500 globális szállítója, amely 1.6 millió MRO terméket szállít olyan kategóriákban, mint az anyagmozgatás, a biztonság és a fémmegmunkálás, és olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a műszaki támogatás és a készletgazdálkodás.

Hol van a Grainger központja?

A Grainger vállalati központja az Illinois állambeli Lake Forest -ben található.

Vásárolhatnak magánszemélyek a Grainger -től?

Igen, a Grainger termékeit magánszemélyeknek és üzleti ügyfeleknek is szállítja.

Grainger szolgál Európában?

A Grainger Europe kötőelemeket és kötőelemekkel kapcsolatos termékeket szállít a kontinensen több mint 60000 vásárlónak.

Mi a teendő, ha nem találom az interneten a szükséges Grainger terméket?

Ha rendelkezik Grainger tápegységgel vagy alkatrészekkel, akkor például motorhoz vagy rögzítőelemhez egyszerűen küldje el e -mailben a meglévő termék képét, vagy küldjön linket vagy képernyőképet a szükséges Grainger elemről. Csapatunk válaszolni fog, és felajánlja a megfelelő terméket.

Exkluzív márka termékek