A Gast 0523-V191Q-G588DX vákuumszivattyút megbízható és állandó vákuumteljesítményt igénylő alkalmazásokban használják. Ideális orvosi berendezésekhez, környezetfelügyelethez és ipari folyamatokhoz, ahol elengedhetetlenek a szennyeződésmentes és alacsony karbantartási igényű vákuummegoldások.
Jellemzők:
- Ez a vákuumszivattyú öntöttvas házzal rendelkezik a fokozott védelem érdekében.
- Eléri a 26 hüvelykes Hg-os maximális vákuumot és egy 1/4 hüvelykes NPT-kimenetet a szabványos csatlakozásokkal való kompatibilitás érdekében.
- Ez a vákuumszivattyú olajmentes kialakítása csökkenti a szennyeződést és az egyszerű karbantartást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a szűrő célja?
V. Ebben a modellben a szűrő felfogja a szennyeződéseket és részecskéket, amelyek beszivároghatnak a légáramba, így folyamatosan tiszta levegőt biztosítanak.
K. Mik azok a hővédők?
V. A hővédők olyan hőérzékelő elemek, amelyek megakadályozzák a motoron belüli veszélyes túlmelegedést a belső alkatrészek védelme érdekében.
K. Mi a különbség a folyamatos és a szakaszos működés között?
V. A folyamatos üzemű motorok névleges teljesítményükön az előírt hőmérsékleti tartományon belül folyamatosan működnek, míg a szakaszos üzemű motorok rövid ideig működnek, majd az alkalmazástól függően hosszabb időre vagy rövid időre leállnak.
K. Hogyan telepíthetem a Gast 0523-V191Q-G588DX vákuumszivattyút?
A.
- Helyezze a szivattyút a kívánt helyre, megfelelő szellőzés mellett.
- Csatlakoztassa a szivattyú bemenetét a vákuumot igénylő rendszerhez kompatibilis csövekkel.
- Csatlakoztassa a szivattyú kimenetét a kijelölt helyhez vagy kipufogórendszerhez.
- Csatlakoztassa a szivattyút egy megfelelő áramforráshoz az előírt elektromos követelményeknek megfelelően.
- Kapcsolja be a szivattyút a vákuum folyamat elindításához.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a vákuumszivattyú kiválasztásakor?
A.
- Hasonlítsa össze a vákuumszintet és az áramlási sebességet.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú anyagok megfelelnek a folyamatnak.
- Válasszon a szennyeződés érzékenysége alapján.
- Győződjön meg arról, hogy megfelel az alkalmazás követelményeinek.
- Illessze a kívánt hangerőt.
- Ellenőrizze az elektromos rendszerrel való kompatibilitást.
- Vegye figyelembe a munkaterület kényelmét.
- Értékelje a kezdeti és a folyamatos kiadásokat.
- Győződjön meg arról, hogy illeszkedik a rendelkezésre álló helyhez.
K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a vákuumszivattyút?
A.
- Húzza ki az áramellátást.
- Hagyjuk kihűlni.
- Nedves ruhával törölje le a külsejét.
- Rendszeresen tisztítsa/cserélje ki a bemeneti szűrőt.
- Cserélje ki az olajat az olajkenésű szivattyúknál javasolt módon.
- Ellenőrizze és cserélje ki a kopott tömítéseket.
- Biztosítson megfelelő légáramlást a szellőzéshez.
- Főbb problémák esetén kérjen szakember segítséget.
- Vezessen karbantartási feljegyzéseket.