DBI-SALA Önhúzódó életvonalak


Szűrő
StílusModellA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseHorgonyhorog kapu nyitásaKábel átmérőjeZáró kábelköteg csatlakozó kampó típusLábak számaSzalag szélességeSzakítószilárdságVizuális terhelésjelzőÁr (ÁFA nélkül)
A
3400827
--3 / 16 "-1-3000 lbs.Igen€2,311.16
B
3102000
-2.25 "-Quick Connect21"5000 fontNem€1,066.36
C
3500228
5K Snap Hook3 / 4 "3 / 16 "Karabiner21.25 "4200 fontIgen€1,371.98
D
3500213
5K Snap Hook3 / 4 "3 / 16 "Karabiner11.25 "4200 fontIgen€732.30
E
3101214
Alumínium karabiner11 / 16 "-Alumínium rögzítőhorog125 / 32 "4900 font-€401.08
F
3500216
Alumínium reteszelő beton horog2.5 "3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€789.95
G
3500231
Alumínium reteszelő beton horog2.5 "3 / 16 "Karabiner2-4200 fontIgen€1,445.16
H
3500230
Alumínium reteszelő horog1"3 / 16 "Karabiner2-4200 fontIgen€1,211.07
I
3101276
Alumínium reteszelő horog3 / 4 "-Ikerláb csatlakozó225 / 32 "4900 font-€786.12
J
3500215
Alumínium reteszelő horog1"3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€698.64
K
3101236
Alumínium betonacél2.25 "-Alumínium karabiner125 / 32 "4900 font-€450.01
L
3500247
Alumínium betonacél2.25 "3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€650.57
M
3101277
Alumínium betonacél2.25 "-Ikerláb csatlakozó225 / 32 "4900 font-€913.02
N
3101009
Fülke-tartó-1"Önzáró rögzítőhorog13 / 4 "5000 fontIgen€114.95
O
3504451
Karabiner-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Igen€2,901.93
A
3400825
Karabiner-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Igen€2,263.62
P
3504485
Karabiner-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Igen€3,272.69
P
3504486
Karabiner-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Igen€3,768.19
A
3400802
Karabiner-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Igen€3,652.11
A
3400800
Karabiner-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Igen€3,260.57
Q
3504550
Karabiner11 / 16 "3 / 16 "Önzáró rögzítőhorog1-4200 fontIgen€3,407.83
Q
3504552
Karabiner11 / 16 "3 / 16 "Önzáró rögzítőhorog1-3700 fontIgen€3,665.97
R
3500229
Karabiner3 / 4 "3 / 16 "Karabiner2-4200 fontIgen€1,302.69
S
3500214
Karabiner3 / 4 "3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€717.34
T
3101217
Lapos acél betonacél2.5 "-Karabiner125 / 32 "4900 font-€453.47
U
3102003
Lapos acél betonacél2.25 "1"Beépített csatlakozó21"3000 lbs.Igen€128.73
V
3101280
Lapos acél betonacél2.5 "-Ikerláb csatlakozó225 / 32 "4900 font-€950.29
W
3500227
Reteszelő akasztó reteszelése2.5 "3 / 16 "Karabiner2-4200 fontIgen€1,400.71
O
3504450
Karabiner-3 / 16 "Karabiner1-3000 lbs.Igen€3,089.57
O
3504430
Karabiner-3 / 16 "Karabiner1-3000 lbs.Igen€2,903.89
X
3101279
Karabiner3 / 4 "-Ikerláb csatlakozó225 / 32 "4900 font-€752.34
Y
3101374
Karabiner3 / 4 "-Önzáró / önzáró ikerláb kábelköteg-csatlakozó225 / 32 "5000 fontIgen€1,118.50
Z
3101366
Karabiner3 / 4 "-Kábelköteg-csatlakozó125 / 32 "5000 fontIgen€591.42
O
3504433
Karabiner-3 / 16 "-1-3000 lbs.Igen€1,796.41
A1
3101215
Karabiner11 / 16 "-Karabiner125 / 32 "4900 font-€340.44
B1
3500212
Acél reteszelő beton horog2.5 "3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€767.83
C1
3500210
Acél reteszelő horog3 / 4 "3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€737.54
D1
3500225
Acél reteszelő horog3 / 4 "3 / 16 "Karabiner2-4200 fontIgen€1,273.72
E1
3500211
Forgó Snap Hook3 / 4 "3 / 16 "Karabiner1-4200 fontIgen€759.89
F1
3500226
Forgó Snap Hook3 / 4 "3 / 16 "Karabiner2-4200 fontIgen€1,191.10
G1
3101252
Forgatható rögzítési hurok--Karabiner125 / 32 "4900 font-€334.44
H1
3102100
Visszaköt3 / 4 "-Beépített csatlakozó21"3000 lbs.Igen€1,039.50
I1
3101300
Visszaköt3 / 4 "-Visszaköt13 / 4 "3000 lbs.Igen€663.55

Önhúzódó életvonalak

A DBI-SALA önbehúzódó mentőkötél ideális az elakadások, az elesések vagy a húzódó veszélyek csökkentésére az energetikai, szállítási, építőipari és közműiparban. Ezek az életvonalak lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy elmozduljon a rögzítési ponttól. Szabadalmaztatott, önzáró rögzítő kampókkal vannak ellátva, amelyek felhasználóbarátak, és kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy kinyithassanak és összeköthessenek anélkül, hogy a hüvelykujj vagy az ujjak akadályoznák. Nylil, acél, Kevlar és Dyneema webszalaggal ellátott nitrilgumi borítással rendelkeznek, amelyek horgonyokkal és horgokkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a maximális 310 vagy 420 font súlynak. Válasszon az önbehúzódó mentőkötegek széles választékából, egy- és kétlábú változatban .
Raptor Supplies egyben nyakpántok a lazább működés érdekében kisebb munkaterületeken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?