GAST Rotációs lapátos vákuumszivattyúk


A gáz forgólapátos vákuumszivattyúkat és kompresszorokat folyamatos működésre tervezték alacsony vákuumú és alacsony nyomású szivattyúzási alkalmazásokhoz.

Szűrő
Design: Olajmentes , Lakás: Öntöttvas , RPM: 1725
StílusModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes szélességFázisFeszültségHzBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
7Z779
11.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,885.56
A
7Z778
11.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT€3,046.36
B
2067-V108
11.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,933.29
B
2567-V108
11.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,724.39
A
7Z782
12.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT€2,929.66
C
0523-V191Q-G588DX
14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€977.49
D
0823-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,450.23
D
1023-V131Q-SG608X
15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,456.49
E
1423-103Q-G625
16.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,687.56
E
1423-103Q-G626X
16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,719.89
F
0523-V4-SG588DX
17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,459.76

Rotációs lapátos vákuumszivattyúk

A gáz forgólapátos vákuumszivattyúkat és kompresszorokat folyamatos üzemű és alacsony nyomású szivattyúzási alkalmazásokhoz tervezték. 50/60 Hz-es, excentrikusan elhelyezett motorral rendelkeznek, amely akár 1.5 LE teljesítményre is képes. A szivattyúk állandó kenése egy olajkamrán keresztül történik, és önbeálló és önkenő lapátokkal, valamint 10 láb hosszúságú tápkábellel rendelkeznek. Ezek a forgólapátos vákuumszivattyúk 3/8, 1/4 és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozóméretben kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Ahogy a lapos lapátok egy hengeres házban forognak, szivattyúzási mechanizmus működik.
  • Az excentrikusan elhelyezett forgórész forog, és a lapátok be- és kicsúsznak a réseikből centrifugális és nyomásterhelési erők hatására.
  • Ez a folyamat egyenlőtlen térfogatú légkamrák sorozatát hoz létre a ház falán.
  • Ezek a rekeszek a ciklus szívó része alatt megnőnek, vákuumot hozva létre a szívónyílásnál, és kisebbek a ciklus ürítési szakaszában, nyomást hozva létre a kipufogónyílásban.

Jellemzők

  • Tartalmaznak egy 50/60 Hz-es, excentrikusan elhelyezett motort az impulzusmentes légáramlás érdekében, 1725 RPM maximális fordulatszámmal.
  • Kompakt kialakításuk lehetővé teszi az egyszerű telepítést, alacsony indítási és futási nyomatékot, valamint minimális vibrációt működés közben.
  • Hővédőkkel vannak ellátva, amelyek elvezetik a motor folyamatos működése során keletkező hőt és megakadályozzák a motor meghibásodását.
  • Ezek a kombinált szivattyúk szűrőkkel vannak beépítve, hogy felfogják a szennyeződéseket és részecskéket, amelyek beszivároghatnak a légáramba, és folyamatosan tiszta levegőt biztosítanak.
  • Levegőt szívnak be a légkamrába, ahol a forgó lapátok légnyomást és vákuumot generálnak, és az olajkamrán keresztül folyamatosan kenik őket, hogy az alkatrészek zökkenőmentesen mozogjanak.

Gyakran ismételt kérdések

Miért impulzusmentes a légáramlás?

A vákuum- és nyomásáram nem pulzál, mivel a bemeneti és kipufogónyílások nem rendelkeznek szelepekkel, és a levegő folyamatosan, nem pedig szakaszosan mozog.

Mi az előnye a hangtompítónak?

Ezek a szivattyúk hangtompítót tartalmaznak, amely elnyomja a hangot, és alacsony működési zajszintet tesz lehetővé, akár 38 dB-ig

Mire használhatók a forgólapátos szivattyúk?

Ezeket a szivattyúkat nagynyomású hidraulikus szivattyúkban és gépjárművekben használják, mint például kompresszor, szervokormány és légkondicionáló. Középkategóriás nyomásokhoz is használják, beleértve a szökőkútos üdítőital-adagolókhoz és az eszpresszó kávéfőzőkhöz készült szénsavat.

Mi a célja az olajmentes tervezésnek?

Az olajmentes kivitelű kompresszor nem használ kenést a kompressziós/vákuumkamrában. Ehelyett speciális súrlódáscsökkentő vegyszerekkel vannak bevonva, amelyeket úgy terveztek, hogy önkenőek legyenek, megakadályozva a kritikus alkatrészek kopását.

Ezek a Gast forgólapátos szivattyúk csak egyfázisú tápellátásban kaphatók?

A forgólapátos szivattyúk többsége egyfázisú, de a márkáé 7Z783 & 1423-103Q-G625 Az egységek háromfázisú konfigurációban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?