A Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vákuumszivattyú ideális folyamatos üzemű, alacsony nyomású és alacsony vákuumú alkalmazásokhoz. Halk működése miatt gyakran használják orvosi, fogorvosi, tószellőztető és laboratóriumi alkalmazásokban. Ezenkívül ez a kompakt méretű egység nagy áramlású levegőt (4.2 cfm) biztosít impulzus nélkül olyan alkalmazásokhoz, amelyek állandó légnyomást/áramlást igényelnek.
Jellemzők:
- A Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vákuumszivattyú beépített hangtompítóval rendelkezik a belső hangelnyomás érdekében, és egy szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását az egység belsejébe.
- Két 1/4 hüvelykes NPT-csatlakozóval rendelkezik a nyomás- és vákuumtömlők csatlakoztatásához.
- Ez a szivattyú tartósan kenésű és tömített csapágyakkal, valamint önbeálló és önkenő forgólapátokkal rendelkezik a folyamatos üzemelés érdekében.
- Motorja 1/4 LE névleges, 115 / 208-230 VAC névleges feszültséggel és 4.5 A névleges áramerősséggel.
- Maximum 10 psi (0.69 bar) nyomást és 26 mbar (880.46 hüvelyk hg) maximális vákuumot képes előállítani.
- A szivattyú háza öntöttvasból készült a tartósság és a nagy terhelés alatti elhajlás/törés megakadályozása érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Szervizkészletek: Ezek a készletek szűrőket, tömítéseket, lapátokat és kanócot tartalmaznak a vákuumszivattyú karbantartásához és az üzemidő maximalizálásához.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért jobbak a forgólapátos vákuumszivattyúk, mint a membrános vagy dugattyús kombinált szivattyúk?
A. A forgólapátos vákuumszivattyúk folyamatosan nagyobb nyomást vagy vákuumot (levegőtérfogatban) állítanak elő, mint a membrános vagy dugattyús vákuumszivattyúk.
K. Ez a Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vákuumszivattyú rendelkezik valamilyen biztonsági mechanizmussal?
A. A Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vákuumszivattyú termikus túlterhelés elleni védelmet kínál, hogy megakadályozza a motor tekercseinek károsodását abban az esetben, ha a szivattyú működés közben összeakad.
K. Mennyi ennek a Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vákuumszivattyúnak az üzemi hőmérséklete?
V. Ez a Gast 0523-V4-SG588DX (0523-V4-G588NDX) vákuumszivattyú 32 és 104 °C közötti hőmérsékleten működik.