BALDOR MOTOR Határozott rendeltetésű motorok, lábra szerelhető, szinkron állandó mágnes


Szűrő
Bázis: RG , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret: 145TC , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 182TC , Teljes terhelésű erősítők: 8/4 , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F3 , Rögzítési típus: Lábtartó , Pólusok száma: 04 , Teljes hossz: 16.56 " , Teljesítménytényező: 89 , Értékelés: 60 Hz , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 1.125 " , Súly: 70 lb
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségOsztályHPNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
A
CSPM3611T
----230 / 460 V-3 hp-€8,382.90
B
CSPM3558T
A5/2.513.6 LB-FT3530M230/460KÉSZLET21.21 erősítők€7,024.78
A
CSPM3546T
E2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 erősítők€6,204.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?