GAST 1423-103Q-G626X szivattyús vákuum 1 LE | AD9KPL 4TF22

GAST 1423-103Q-G626X szivattyú vákuum 1 LE

Raktáron
Tétel: AD9KPL Típus: 1423-103Q-G626XKereszthivatkozás: 4TF22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,738.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor / vákuumszivattyú
Kompresszor típusaRotary Vane
DesignOlajmentes
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg13.20
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI13.50
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg8.00
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg0.00
Teljes terhelésű erősítők13.0/6.5
HázÖntöttvas
HP1
Hz50/60
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Max. PSI folytatás / Int.10/10
Max. Vákuum26 "Hg
Kimeneti méret3 / 8 "NPT
Teljes magasság8.8 "
Teljes hossz16.95 "
Teljes szélesség6.5 "
Fázis1
RPM1725
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8414801660
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ingyenes levegő CFM @ 10 PSI (10.00)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes szélességFázisFeszültségHzBemeneti méretÁr
GAST 0523-V4-SG588DX vákuumszivattyú, forgólapátos 1/4 LE 26 hüvelyk Hg | AC9WLK 3KYY4 0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,459.76
GAST 0523-V191Q-G588DX szivattyú vákuum 1/4 LE | AD7LAL 4F740 0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€1,034.66
GAST 0823-V131Q-SG608X szivattyú vákuum 3/4 LE | AD7LAM 4F741 0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,474.76
GAST 1023-V131Q-SG608X szivattyú vákuum 3/4 LE | AD7LAN 4F742 1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,456.49
GAST 1423-103Q-G625 szivattyú vákuum 1 LE | AD9KPK 4TF21 1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,714.92
GAST 2067-V108 szivattyú vákuum 1 LE | AE2QWT 4Z469 2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,933.29
GAST 2567-V108 szivattyú vákuum 1.5 LE | AE2QWU 4Z470 2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,724.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1423-103Q-G626X szivattyú vákuum 1 LE
€1,738.82 /Mértékegység