Rotációs lapátkompresszor / vákuumszivattyú

Szűrő

GAST -

Kompresszor/vákuumszivattyúk

StílusModellTeljes szélességTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHzBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ADOA-V722-AA--------€935.29
BDOA-P504-BN--------€1,516.74
C10D1125-101-1053--------€466.07
ajánlatkérés
DMOA-V111-JH--------€978.30
EDOA-P701-AA--------€943.90
BDOA-V502-JK--------€1,444.78
FDOA-P701-DB--------€1,664.88
GMOA-V112-AE--------€687.01
HMOA-P101-AA--------€689.85
IMOA-P126-JK--------€990.58
ajánlatkérés
J1550-600--------€1,343.32
ajánlatkérés
KDAA-V701-EB--------€2,056.43
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.31
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST -

Rotációs lapátos vákuumszivattyúk

A gáz forgólapátos vákuumszivattyúkat és kompresszorokat folyamatos üzemű és alacsony nyomású szivattyúzási alkalmazásokhoz tervezték. 50/60 Hz-es, excentrikusan elhelyezett motorral rendelkeznek, amely akár 1.5 LE teljesítményre is képes. A szivattyúk állandó kenése egy olajkamrán keresztül történik, és önbeálló és önkenő lapátokkal, valamint 10 láb hosszúságú tápkábellel rendelkeznek. Ezek a forgólapátos vákuumszivattyúk 3/8, 1/4 és 3/4 hüvelykes NPT csatlakozóméretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes szélességFázisFeszültségHzBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603 / 4 "NPT€2,885.56
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603 / 4 "NPT€3,046.36
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603 / 4 "NPT€1,933.29
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603 / 4 "NPT€1,724.39
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603 / 4 "NPT€2,929.66
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601 / 4 "NPT€977.49
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,450.23
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,456.49
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603 / 8 "NPT€1,687.56
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603 / 8 "NPT€1,719.89
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601 / 4 "NPT€1,459.76
GAST -

Lengődugattyús kompresszoros vákuumszivattyú, 0.25 LE, 115/230 V AC, 26.2 hüvelykes Hg Max vákuum

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
86R130-101-N270XCN2TMQ€1,077.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?