LITHONIA LIGHTING LED körbefutó lámpatestek


Szűrő
Dimmelhető / nem szabályozható: Nem , Rögzítés típusa: Körbefutó fény , A készülék teljesítménye: 32.0 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: DesignLights konzorcium (DLC) , Magasság: 2.75 " , Ház színe: fehér , Ház anyaga: Acél , IP besorolás: Nem értékelt , Lámpa típusa: LED , Lámpa watt: 32.0 , Világos szín: fehér , Névleges magasság: 2.625 " , Névleges szélesség: 8.625 " , Névleges élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Alak: téglalap
StílusModellFeszültségSzínhőmérséklet.CRI WattsSzélességLED cseréjeHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FMLWL 48 840
1204000K855 év405.5 "1 Lámpa LFL47 13 / 32 "€183.25
B
FMLWL 24 840
1204000K855 év19.65.5 "1 Lámpa LFL24.5 "€152.48
C
SBL4 LP840
120 a 2774000K82.05 év--2 T8 lámpa-€308.29
D
LBL2 LP835
120-2773500K825 év2610 "2 Lámpa LFL24 "€287.42
E
LBL4 LP840
120-2774000K825 év5010 "3 Lámpa LFL48 "€362.87
F
LBL4 LP835
120-2773500K825 év5010 "2 Lámpa LFL48 "€335.44
G
LBL2 LP840
120-2774000K825 év2610 "2 Lámpa LFL24 "€330.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?