VNM SIGNMAKER Asztali címkenyomtatók


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Betűtartomány: 9 a 310 , Max. Szalag szélessége: 8.5 " , Mfr. Sorozat: VNM JELZŐKÉSZÍTŐ , Teljes magasság: 6 3 / 8 " , Teljes hossz: 11 " , Teljes szélesség: 8" , Energiaigény: AC tápfeszültség , Áramforrás: AC tápfeszültség , Nyomtatószoftver-kompatibilitás: VnM Label Direct (R) , Terméktípus: Asztali nyomtató , Felbontás: 300 dpi , Önálló nyomtatás / PC szükséges: Egyedülálló vagy számítógépes nyomtatás , Feszültség: 110V és 240V között
StílusModellSzínes nyomtatási képességTámogatott címkeformátumokMaximális nyomtatási sebességNyomtató csatlakoztathatóságaA nyomtató súlya Ár (ÁFA nélkül)
A
NEO-4x
-.btw2 hüvelyk/sec.Ethernet, RS232, USB5.6 lbs.Korlátozott élettartam€1,299.93
ajánlatkérés
B
VNM8
SokszínűFolyamatos és kivágott címkék5.0 hüvelyk / másodpercUSB-Ethernet54.00 fontÉlettartam€8,409.76
C
VNM4 PRO
EgyszínűEgyéni címkék--22 lbs.Élettartam€2,571.40
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?