Szállítási címke- és szalagadagolók

Szűrő

VESTIL -

LBLD sorozatú címkeadagolók

StílusModellMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ALBLD-P-24 1 / 4 "9"Műanyag3 3 / 4 "€64.54
BLBLD-P-44 1 / 4 "9"Műanyag5 5 / 8 "€69.76
CLBLD-S-1256"10 5 / 8 "Acél13 1 / 4 "€129.78
START INTERNATIONAL -

Többcélú szalag- és címkeadagolók

StílusModellMax. Roll WidthSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASL95066"8.75 "€174.06
BSL951212 "14.62 "€209.65
CSL951818 "20.75 "€285.31
START INTERNATIONAL -

Szabványos szalagadagolók

StílusModellMax. Roll WidthSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASL73262"2.75 "€83.93
BSL73363"3.5 "€85.92
CSL73464"4.75 "€102.42
APPROVED VENDOR -

Címkeadagoló akrilfehér

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3TZR8AD2TGL€328.76
ACCUFORM SIGNS -

Szalag és címke adagoló akril átlátszó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HLS801AH9UAX€469.35
SHURTAPE -

Maszkoló szalagadagoló kék, 15 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD 931AH7ARD€41.64
ZIP UP -

Szalagadagoló, padlólemez, 3 hüvelyk szélességű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FBTDCE7AXJ€66.99
Lásd a részleteket

Szállítási címke- és szalagadagolók

A szállítási címke- és szalagadagolókat szalag adagolására és vágására tervezték dobozok, csövek és levelezők számára. Raptor Supplies szállítási címke- és szalagadagolók széles választékát kínálja olyan márkáktól Vestil, Shurtape, Accuform Signs, Start International & Becipzároz. Az asztali csomagolószalag-adagolók a munkalapok, padok és csomagolóasztalok tetejére helyezhetők. Különböző szélességű szalagokat tarthatnak, és vágópengével rendelkeznek a kívánt hosszúságú szalag levágásához. A kézi modellek kihúzható adagolórúddal rendelkeznek a fáradtság és sérülések elkerülése érdekében. Ideálisak padlólemezekhez, maszkolókhoz, poli- és folyosó jelölőszalagokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?