Az Enerpac RCS-302 kis magasságú hidraulikus munkahengert építőipari, gyártási, karbantartási és javítási feladatokhoz használják nehéz terhek emelésére, tolására, húzására és pozicionálására. Hidraulikus szivattyúhoz van csatlakoztatva, hogy minimális erőfeszítéssel emelje fel a nehéz terheket.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCS-302 alacsony magasságú hidraulikus henger zománcozott felülettel rendelkezik, javítva az esztétikai megjelenést és kiváló korrózióállóságot biztosít.
- Ez a henger dugattyús törlővel van felszerelve, hogy csökkentse a szennyeződést és hatékonyan hosszabb élettartamot biztosítson.
- Hornyolt dugattyúvéggel rendelkezik menetes furatokkal a billenő nyergek kényelmes rögzítéséhez.
- Ez a henger bevonatos acél dugattyúkkal rendelkezik, hogy ellenálljon a kopásnak.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi jár ehhez az alacsony magasságú hidraulikus hengerhez?
V. Ennek a hidraulikus hengernek minden modellje porvédő sapkával és CR-400 csatlakozóval van felszerelve.
K. Mekkora az Enerpac RCS-302 egyszeres működésű dugattyús henger névleges nyomása?
A. 10000 PSI
K. Melyek ennek az Enerpac RCS-302 alacsony magasságú hidraulikus hengernek a karbantartási tényezői?
V. Fontos ennek az alacsony magasságú hidraulikus munkahengernek a rutinszerű ellenőrzése, hogy ellenőrizze a sérüléseket vagy a kopás jeleit. Minden felgyülemlett szennyeződést vagy törmeléket el kell távolítani az esetleges teljesítményproblémák elkerülése érdekében. Ezenkívül az Enerpac azt javasolja, hogy a hengerben lévő hidraulikaolajat 2000 üzemóra után vagy 12 havonta cseréljék ki, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
K. Hogyan szerelhetem be ezt az Enerpac RCS-302 alacsony magasságú hidraulikus hengert?
V. Felszerelhető egy hidraulikus szivattyúra rögzítve, amely nyomás alá helyezi a hengerben lévő hidraulikafolyadékot, aminek következtében a dugattyú elmozdul és erőt generál. A henger ezután a hengeren található dugattyú és alaprögzítő furatok segítségével egy teherhez vagy egy tartószerkezethez rögzíthető.
K. Hogyan karbantarthatom ezt az Enerpac RCS-302 alacsony magasságú hidraulikus hengert?
A.
- Hajtsa végre a hidraulikus henger rutinszerű ellenőrzését, hogy ellenőrizze, nincs-e rajta sérülés vagy kopás.
- Távolítson el minden felgyülemlett szennyeződést vagy törmeléket a hengerről, hogy megelőzze a potenciális teljesítményproblémákat.
- Kövesse az Enerpac ajánlását, hogy 2000 üzemóra után vagy 12 havonta cserélje ki a hengerben lévő hidraulikaolajat, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
K. Hogyan szerelhetem be ezt az Enerpac RCS-302 alacsony magasságú hidraulikus hengert?
A.
- Rögzítse a hidraulikus hengert egy hidraulika szivattyúhoz.
- A hidraulika szivattyú nyomás alá helyezi a hidraulikafolyadékot a hengerben.
- A nyomás alatt álló hidraulikafolyadék mozgásba hozza a hengerben lévő dugattyút, ami erőt generál.
- Használja a hengeren található dugattyút és az alaprögzítő furatokat, hogy biztonságosan rögzítse a rakományhoz vagy egy tartószerkezethez.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulikus henger kiválasztásakor?
A.
- Határozza meg a henger maximális terhelését.
- Vegye figyelembe az alkalmazáshoz szükséges mozgástartományt.
- Győződjön meg arról, hogy a henger képes kezelni a szükséges nyomásszinteket.
- Értékelje a rendelkezésre álló helyet és a szükséges rögzítés típusát (karima, kengyel stb.).
- Mérje fel az alkalmazás kívánt működési sebességét.
- Válassza ki az adott működési feltételeknek megfelelő tömítőanyagot.
K. Mennyi ennek az Enerpac RCS-302 egyszeres működésű dugattyús hengernek a névleges nyomása?
V. Maximális üzemi nyomása 10000 psi.