Az Enerpac RCS-1002 alacsony magasságú hidraulikus hengert hidraulikus szivattyúval együtt használják korlátozott távolságú alkalmazásokhoz és olyan feladatokhoz, mint az emelés, tolás, nyomás és tartás.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCS-1002 hidraulikus henger acélszerkezettel rendelkezik, bevonattal ellátott acéldugattyúkkal a szilárdság érdekében, valamint zománcozott bevonattal, amely védelmet nyújt a koptató folyadékok és vegyszerek ellen.
- Ez az RCS1002 egyszeres működésű hidraulikus henger rugós fordulattal és alacsony profillal rendelkezik, könnyű kialakításával, így ideális szűk helyekre.
- Dugattyús törlővel van felszerelve, amely ellenáll a külső szennyeződéseknek.
- Ennek az Enerpac RCS-1002 hidraulikus hengernek hornyolt dugattyúvége menetes furatokkal rendelkezik a könnyű billentés érdekében.
- Lehetővé teszi a nyeregbe szerelést, és tartalmaz egy CR-400 csatlakozót és porvédő sapkát.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC CATS53 és a CATS103 Dönthető nyergek: Ezeket a nyergeket ezzel az Enerpac RCS-1002 alacsony magasságú hidraulikus hengerrel használják, lehetővé téve a precíz billentést és pozícionálást, valamint fokozva a hidraulikus hengerek sokoldalúságát és funkcionalitását az ipari alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az az egyszeres működésű rugóvisszatérítési mechanizmus?
V. A rugós visszatérő csak a dugattyú egyik oldalán működik levegővel vagy folyadékkal. A szelep nyit vagy zár, amikor a közeg megtölti a dugattyút. Egy rugós mechanizmus eltávolítja a médiát, és megfordítja a szelep helyzetét, ha az ellátás megszakad. Az egyszeres működésű rugóvisszatérítési mechanizmust veszélybiztos emelési és tolási műveletekhez tervezték.
K. Milyen típusú hidraulikus hengerek vannak?
A.
- Egyszeres működésű hengerek
- Kettős működésű hengerek
- Teleszkópos hengerek
- Jack hengerek
K. Milyen folyadékot használnak a hidraulikus hengerekben?
A. A hidraulikafolyadék egy nem összenyomható olaj vagy folyadék, amelyet hidraulikus gépekben és berendezésekben használnak az erőátvitelre. Bár számos anyag felhasználható ennek a hidraulikafolyadéknak a létrehozására, jellemzően ásványi, kőolaj, víz vagy szintetikus anyagokból készül.
K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek az olajkapacitása?
A. 44.18 cu.inch.