Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GA-2 adaptermérő, 1/2 hüvelykes NPT mérőport, 10000 psi, 6.1 hüvelyk | AC9UJR 3KD38

ENERPAC GA-2 adaptermérő, 1/2 hüvelykes NPT mérőport, 10000 psi, 6.1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9UJR Modell: GA-2Kereszthivatkozás: 3KD38
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
€190.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérő adapter
A méret6.1 "
B mérete1.38 "
C. mérete1/2 "NPTF
D dimenzió3/8 "NPTF
E méret3/8 "NPTF
F méret1.25 "
Női végméret3 / 8 "
Női végtípusNPTF
Mérő port mérete1 / 2 "
Mérőport típusaNPTF
Bemeneti típusNPTF
Férfi végméret3 / 8 "
Férfi végtípusNPTF
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8503009560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Olyan alkalmazásokhoz használják, ahol a belső szálak mérete eltér a belső szálaktól
    • Úgy tervezték, hogy könnyen és gyorsan felszerelje a nyomásmérőt egy vízvezeték rendszerbe
    • Apa vége csavarja be a hengernyílásba, az anyavég befogadja a tömlőt / csatlakozót, és van egy harmadik csatlakozó a mérőcsatlakozáshoz
    • A nyomtáv felszerelésének és leolvasásának egyszerűsítésére szolgál

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteMérő port méreteFérfi végméretÁr
ENERPAC GA-3 adaptermérő, 700 bar, 1/4 hüvelykes NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€181.98
ENERPAC GA-4 adaptermérő | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€212.05
ENERPAC GA1 mérőadapter, 1/4 hüvelykes mérőport | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€174.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GA-2 adaptermérő, 1/2 hüvelykes NPT mérőport, 10000 psi, 6.1 hüvelyk
€190.79 /Mértékegység