Az Enerpac RCS101 Flat-Jac hidraulikus munkahengert szűk helyeken való működésre tervezték, korlátozott függőleges távolsággal. Ez az alacsony magasságú henger kiválóan alkalmas különféle iparágakban, például repülőgépiparban, mezőgazdaságban, olaj- és gáziparban, bányászatban és élelmiszergyártásban.
Jellemzők:
- Hornyolt dugattyúvége menetes furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a billenő nyergek könnyű felszerelését.
- Ez a henger egy bevonatos acél dugattyús törlővel van felszerelve, amely csökkenti a szennyeződést, hogy megnövelje a henger élettartamát.
- Sült zománcozott bevonattal rendelkezik a jobb korrózióállóság érdekében.
- Ez az egység tartalmazza a CR400 anyacsatolót, amely egy CH604 apa csatolóhoz biztosít kapcsolatot.
- Egyszeres működésű rugóvisszatérítési mechanizmussal rendelkezik a veszélybiztos emelési műveletekhez.
- Ez az egység rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű rögzítést.
- ENERPAC RCS302 hidraulikus henger 15.82 köbhüvelyk olajkapacitással is elérhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű henger között?
A. Az egyszeres működésű hengernek egy erőiránya van, amely külső erő hatására kinyúlik vagy visszahúzódik. Ezzel szemben a kettős működésű hengernek két erőiránya van, amely lehetővé teszi a kinyújtást és a visszahúzást is a belső folyadéknyomás használatával.
K. Melyek az Enerpac RCS101 hidraulikus hengerek különböző típusai?
V. A Az egyszeres működésű, kettős működésű, tandem hidraulikus és teleszkópos/működtető hidraulikus hengerek 4 különböző típusú hidraulikus hengerből állnak.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alacsony magasságú hidraulikus henger kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a terhelhetőség, a lökethossz, az üzemi nyomás, a szerelési lehetőségek és a biztonsági szempontok.