Az Enerpac RCS-201 alacsony magasságú hidraulikus henger ideális hidraulikus szivattyúkkal való használatra, függőleges és vízszintes emeléshez, fokozott biztonságot és stabilitást kínálva. Ez az RCS sorozatú alacsony profilú hidraulikus henger alkalmas nehéz terhek emelésére gyártó- és autógyárakban, valamint különféle karbantartási és javítási műveletek során.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC CATS53 dönthető nyereg: Meghosszabbítja a henger élettartamát azáltal, hogy megakadályozza a túlzott oldalterhelés okozta károsodást. Megóvja az egységet a függőleges terheléstől, a túlnyúlástól és a teherrel való elégtelen érintkezéstől, optimális teljesítményt és tartósságot biztosítva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Enerpac RCS-201 alacsony magasságú hidraulikus henger maximális üzemi nyomása?
V. Maximális üzemi nyomása 10000 PSI.
K. Kibír-e ez az Enerpac RCS201 alacsony magasságú hidraulikus henger nagy terhelést?
V. Acélból készült a nagy szilárdság és a hosszú élettartam érdekében, hogy ellenálljon a nehéz terheléseknek és a nehéz munkakörülményeknek.
K. Ez a henger egyszeres vagy kettős működésű?
V. Az Enerpac RCS-201 alacsony magasságú hidraulikus henger egy egyszeres működésű henger.
K. Mekkora ennek az Enerpac RCH-206 hidraulikus hengernek a maximális emelőképessége?
V. Maximális teherbírása 20 tonna.
K. Milyen folyadékot használnak a hidraulikus hengerekben?
V. Hidraulikafolyadékot (nem összenyomható olajat vagy folyadékot) használ, amely megkönnyíti az erőátvitelt. Míg a hidraulikafolyadék előállításához különféle anyagokat lehet felhasználni, az általában ásványi anyagokból, kőolajból, vízből vagy szintetikus anyagokból áll.