ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus | AC9UJP 3KD31

ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus

Raktáron
Tétel: AC9UJP Modell: P-802Kereszthivatkozás: 3KD31

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,114.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret13.3 "
B mérete21.75 "
C. mérete1.78 "
D dimenzió5.25 "
E méret1.39 "
G dimension3/8 "-18 NPTF
H méret20.75 "
J dimenzió2.19 "
L méret9"
N méret7.12 "
P méret6.02 "
Q méret1.4 "
S méret0.41 "
Max. Áramlás névleges nyomáson0.151 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést95 lbs.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz2.4 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.151 cu. ban ben.
Dugattyú1"
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz400 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Tartály kapacitása155 cu. ban ben.
Sebesség típusaKét sebesség
Felhasználható olajkapacitás155 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.28
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elmozdulás löketenként 1. szakaszonként (2.4 cu. In.)
    • Elmozdulás 2. ütemenkénti ütemenként (0.151 cu. In.)
    • Max. 1. fokozatú nyomás (400 psi)
    • Max. 2. fokozatú nyomás (10,000 psi)
    • Olajat tartalmaz (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretH méretJ dimenzióM méretP méretQ méretÁr
ENERPAC P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 20 köbhüvelykes használható olaj | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Egyszeres fellépés8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Egyszeres fellépés------€1,862.00
ENERPAC P202 kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk, egyszeres működésű | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
ENERPAC P391 hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 4.75 hüvelykes teljes szélesség | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
ENERPAC P464 hidraulikus kézi szivattyú, kétfokozatú, 10000 PSI, üvegszálas fogantyú | AD6MRB 46C559 P464-Kettős színészi8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13
ENERPAC P50 kézi szivattyú, egysebességes, egyszeres működésű, üvegszálas fogantyú | AD6MRC 46C560 P50-Egyszeres fellépés6"--7.88 "--€2,194.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus
€2,114.51 /Mértékegység