ENERPAC RCS alacsony magasságú hidraulikus henger


Az Enerpac RCS alacsony magasságú hidraulikus hengereit alacsony profilú alkalmazásokhoz tervezték, amelyek a folyadékot emelik, húzzák, tolják, hajlítják és alacsony magasságban tartják. Ezeket a hidraulikus hengereket a mezőgazdaságban, a repülőgépiparban, az olaj- és gáziparban és a bányászatban használják.

Szűrő
Csatlakozók: CR400 csatlakozó , Henger visszatérő típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , Befejez: Festett , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , szakaszok száma: 1 , Dugattyú típusa: Szilárd , Nyereg Max. Hajlásszög: 5 fok
StílusModellOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozAlap rögzítési furatok csavar körBase to Advance PortDia kívül.Dugattyú belső menetméretDugattyú menet hosszaNyereg átmérőjeNyereg kiemelkedés a dugattyúbólÁr (ÁFA nélkül)
A
RCS-101
0.79 "1.03 "0.69 "2.75 "M40.32 "1.38 "0.2 "€1,148.40
A
RCS-201
1.02 "1.57 "0.69 "3.63 "M50.32 "1.97 "0.13 "€1,615.12
A
RCS-502
1.02 "1.57 "0.94 "4.88 "M50.32 "1.97 "0.08 "€2,341.33
A
RCS-302
1.02 "1.57 "0.75 "4"M50.32 "1.97 "0.13 "€1,956.16
A
RCS-1002
1.38 "2.17 "1.25 "6.5 "M80.4 "2.8 "0.06 "€3,411.59

Működési mechanizmus

  • Amikor a folyadék a henger belsejébe kerül, nyomás keletkezik bennük a henger dugattyújának meghosszabbításához. Ez a terhet a kívánt magasságra emeli.
  • Az alkalmazott erő sebességét és szabályozási fokát a szivattyú típusa és a szelepvezérlés határozza meg.

Jellemzők

  • Ezek a hidraulikus hengerek könnyű és alacsony profilú kialakításúak, így szűk helyeken is használhatók.
  • Sült zománcozott bevonattal készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
  • Ezek a hidraulikus hengerek hornyolt dugattyúvéggel vannak ellátva menetes furatokkal a billenő nyergek felszereléséhez.
  • Dugattyús törlővel rendelkeznek a szennyeződés és a tartósság elkerülése érdekében.
  • Ezek az alacsony profilú hidraulikus munkahengerek továbbá egyszeres működésű rugóvisszatérítéssel rendelkeznek a folyadék emeléséhez / tolásához.
  • Beépített acél dugattyúkkal vannak beépítve a nagyobb szívósság érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME 30.1

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek az alacsony magasságú hidraulikus hengereknek a maximális üzemi nyomása?

10000 psi.

Milyen csatlakozót használnak ezekben a hidraulikus hengerekben?

Ezek a palackok CR-400 csatlakozót használnak a gyors és biztonságos csatlakozás érdekében, ami 35 liter/perc maximális áramlást tesz lehetővé.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?