Az Enerpac RCS-502 hidraulikus henger lineáris működtetőként szolgál, hogy egyirányú löketet és erőt biztosítson a tengeri és tengeri mérnöki alkalmazásokban. Ideális a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, valamint az élelmiszeriparban és a termelésben.
Jellemzők:
- Az Enerpac RCS-502 egyszeres működésű hidraulikus munkahengert szűk helyeken való használatra tervezték.
- Hornyolt dugattyúvéggel rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében.
- Ez az Enerpac RCS502 hidraulikus henger egy dugattyús törlővel van felszerelve, amely csökkenti a szennyeződést és megnöveli a henger élettartamát, a CR-400 csatlakozón és a porvédő sapkán kívül.
- Acél szerkezetű, zománcozott bevonattal, amely csökkenti a rozsdát és a korróziót a szabad felületeken, valamint a szerkezeti merevséget.
- Ez az Enerpac RCS-502 hidraulikus munkahenger egyedi GR2 csapágyazási kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a kopást és meghosszabbítja a termék élettartamát.
- 10000 psi nyomásig üzemeltethető.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC CATS53 dönthető nyereg: Állítható dőlésszöget tesz lehetővé, nagyobb rugalmasságot és pontos pozícionálást biztosít nehéz terhek könnyű és pontos emeléséhez vagy billentéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit értünk dugattyús henger alatt?
A. A dugattyús vagy anélküli hidraulikus hengert dugattyús hengernek nevezzük.
K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?
A. Az egyszeres működésű, kettős működésű, tandem hidraulikus és teleszkópos/működtető hidraulikus hengerek 4 különböző típusú hidraulikus hengerből állnak.
K. Milyen folyadékot használnak a hidraulikus hengerekben?
A. A hidraulikafolyadék egy nem összenyomható olaj vagy folyadék, amelyet hidraulikus gépekben és berendezésekben használnak az erőátvitelre. Bár számos anyag felhasználható ennek a hidraulikafolyadéknak a létrehozására, jellemzően ásványi anyagból, kőolajból, vízből vagy szintetikus anyagokból készül.
K. Mekkora az Enerpac RCS-502 hidraulikus henger maximális teherbírása?
V. Ennek a hidraulikus hengernek a maximális teherbírása 48.1 tonna.
K. Az Enerpac RCS502 henger egyszeres vagy kettős működésű?
V. Az Enerpac RCS-502 hidraulikus henger egy egyszeres működésű henger, ami azt jelenti, hogy hidraulikus nyomást használ a dugattyú meghosszabbításához, de egy külső rugóerőre támaszkodik a dugattyú visszahúzásához.