Bevelerek

Szűrő

Bevel Tool -

Bevel Mite Elektromos Motor Kúpszerszámok

StílusModellMax. FerdeLevegő nyomásMax. FORDULATMin. Lyuk ferde átmérőjeMin. Lyuk kerekítési átmérőjePowerMotorÁr (ÁFA nélkül)
A11310103 mm6.3 Bar2500022 mm-0.375 kWelektromos€1,730.77
ajánlatkérés
B10310006 mm-1000022 mm16 mm500Welektromos€1,308.04
ajánlatkérés
B11410006 mm-1300022 mm16 mm600Welektromos€1,730.77
ajánlatkérés
C10410206 mm-800022 mm16 mm-Elektromos vezeték nélküli€2,616.07
ajánlatkérés
Bevel Tool -

Bevel Mite Pneumatikus motoros kúpszerszámok

StílusModellMax. FerdeLevegő nyomásMax. FORDULATMin. Lyuk ferde átmérőjeMin. Lyuk kerekítési átmérőjePowerMotorÁr (ÁFA nélkül)
A11230103 mm6.3 Bar2500022 mm16 mm0.375 kWPneumatikus€1,308.04
ajánlatkérés
B11231106 mm6.3 Bar1600022 mm16 mm0.820 kWPneumatikus€1,730.77
ajánlatkérés
HECK INDUSTRIES -

Malom Bevelers

StílusModellerősítőkHPHosszMax. FerdeNincs terhelés RPMSzükséges betétek számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A70007.41/28"3 / 8 "34505110€4,004.57
B900012.61.58.75 "1.25 "345010110€5,217.45
C40001548.75 "3 / 4 "650010100€4,220.90
C50001548"5 / 16 "65005100€3,187.68
D80001518"7 / 8 "345010110€4,960.67
FEIN POWER TOOLS -

Vezetékes kézi favágók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AKFH17-8RT€3,208.76
BKFH17-15RT€4,864.89
STEELMAX -

Vezetékes kézi favágók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASM-BM-21tompaszög€6,289.24
BSM-BM16tompaszög€4,684.00
CSM-PBE10Cső€24,458.01
HECK INDUSTRIES -

Pad Beveler 1/2 HP 110V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VA-400AH2XKC€2,693.92
HECK INDUSTRIES -

Hegesztő borotva 4 HP 110V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WS625AH2XKJ€4,206.26
HECK INDUSTRIES -

Alakú Beveler 115V 1-1 / 2 HP 6000 ford / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S186-EAH2XKA€1,252.55
FEIN POWER TOOLS -

Vezeték nélküli kézi ferde, 18 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AKFH18-5T SelectCP4YQK€2,398.97
Bevel Tool -

Kúpszerszámok vezetőtömbök, polioximetilén műanyag, 2 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9233300CH9MWF€76.29
Lásd a részleteket
Bevel Tool -

Kúpvezető, nitrid rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8233300CH9MWE€432.22
Lásd a részleteket
Bevel Tool -

Pneumatikus motoros kúpszerszám, 12 mm-es kúpmélység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2042000CH9MTH€3,115.04
Lásd a részleteket
FERVI -

Padlóvágó gép, 80 mm malomméret, 230V, 0.25kW

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0560CF3RNE€1,071.79
Lásd a részleteket
Bevel Tool -

Elektromos motor ferde szerszám, 12 mm-es kúpmélység, 120 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2131110CH9MTG€2,181.22
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?