Az Enerpac RC-57 egyszeres működésű hidraulikus henger toló-, emelő-, húzó- és préselési feladatokra alkalmas. Az építőiparban, a gyártásban és a karbantartásban használják.
Jellemzők:
- Az Enerpac RC57 egyszeres működésű hidraulikus henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot, alacsony kopást és csökkentett szivárgásveszélyt kínálnak, ami meghosszabbítja az élettartamot.
- A gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint az alaprögzítő furatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű telepítést és a zökkenőmentes integrációt az alkalmazások széles körében.
- Ez a henger robusztus csapágyrendszert tartalmaz kompozit kopószalagokkal, amelyek kivételes oldalterhelési ellenállást biztosítanak, és minimalizálják a hengerkopást a sima és megbízható működés érdekében.
- Megerősített ütközőgyűrűvel rendelkezik, amely ellenáll a nehéz terheléseknek és a kemény működési feltételeknek, megbízható teljesítményt és tartósságot biztosítva.
- Ez a hidraulikus henger Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel van felszerelve, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé, és jelentősen javítja az általános hatékonyságot és termelékenységet.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC AW51 tartókonzol: Ezt a tartókonzolt kifejezetten úgy tervezték, hogy biztonságos rögzítést biztosítson szerkezetekhez vagy felületekhez. Fő funkciója egy stabil és megbízható kapcsolat létrehozása, amely biztosítja, hogy a hidraulikus henger biztonságosan rögzítve maradjon működés közben. Ennek a tartókonzolnak a használatával a felhasználók növelhetik hidraulikus hengerrendszereik megbízhatóságát, biztonságát és stabilitását, így nyugalmat és funkcionalitásukba vetett bizalmat kínálnak.
- ENERPAC REP5 Clevis Eye Dugattyú: Döntő szerepet játszik a hidraulikus rendszerekben, mivel megkönnyíti a kapcsolatot a hidraulikus henger és az üzemeltetett rakomány vagy berendezés között. Az egyik végén kötőszemmel felszerelt, biztonságos rögzítési pontot biztosít a hengernek a rakományrögzítések vagy emelőeszközök széles skálájához való csatlakoztatásához. Ez biztosítja a hidraulikus rendszerek hatékony és megbízható működését különböző alkalmazásokban, lehetővé téve a zökkenőmentes és hatékony működést.
- Enerpac A53F lapos nyereg: Úgy tervezték, hogy stabil platformot biztosítson nehéz terhek emeléséhez és elhelyezéséhez. Ez a funkció biztosítja a megfelelő súlyeloszlást és növeli a henger stabilitását működés közben. A sík felület minimálisra csökkenti a rakomány megcsúszásának vagy elmozdulásának kockázatát, biztonságos és precíz emelési feladatokat tesz lehetővé.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készül az Enerpac RC57 egyszeres működésű hidraulikus henger?
V. Acélból készült a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
K. Ez a hidraulikus henger rozsdamentes?
V. Igen, zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozott korrózióállóságot biztosít, így ellenáll a zord hőmérsékleteknek és a környezeti feltételeknek.
K. Milyen tartozékokat tartalmaz az Enerpac RC-57 egyszeres működésű hidraulikus munkahenger?
V. Az Enerpac RC57 egyszeres működésű hidraulikus munkahenger számos tartozékkal van felszerelve, beleértve a CR400 csatlakozót, a porvédő sapkát és a gallérmenetvédőt. Ezek a tartozékok fokozzák a henger működését és védelmét működés és tárolás során.
K. Ez a hidraulikus henger hordozható?
V. Igen, ez a hidraulikus henger lehetővé teszi a hordozhatóságot az opcionális CHM6 hordozó fogantyúval. Ez a hordozófogantyú könnyen cserélhető, lehetővé téve a hidraulikus henger kényelmes szállítását egyik helyről a másikra.
K. Melyek az Enerpac RC57 egyszeres működésű hidraulikus munkahenger karbantartási lépései?
A.
- Rendszeresen tisztítsa meg a hengert, hogy eltávolítson minden szennyeződést, törmeléket vagy szennyeződést, amely befolyásolhatja a működését.
- Végezzen rendszeres ellenőrzéseket a szivárgás, sérülés vagy rendellenes kopás jeleinek felderítésére a dugattyún, a tömítéseken vagy a henger egyéb alkatrészein.
- A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a henger mozgó részeit a gyártó előírásai szerint.
- Vizsgálja meg a csatlakozásokat és a szerelvényeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően meg vannak húzva, és nincsenek sérülések és kopások.
K. Milyen típusú folyadékot használnak az Enerpac RC57 egyszeres működésű hidraulikus hengerben?
V. A hidraulikus folyadék a hidraulikus gépekben és erőátviteli berendezésekben használt létfontosságú alkatrész. Nem összenyomható olaj vagy folyékony közegként szolgál, amely megkönnyíti az erőátvitelt a hidraulikus rendszeren belül. Míg hidraulikafolyadékként különféle anyagok használhatók, a leggyakoribb típusok közé tartoznak az ásványi alapú, kőolaj alapú, vízbázisú vagy szintetikus anyagok. Ezek a hidraulikus folyadékok döntő szerepet játszanak a hidraulikus rendszerek hatékony és zavartalan működésének biztosításában az iparágak és alkalmazások széles körében.