Rugalmas gumikapcsolók

Szűrő

StílusModellMax. HPDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A2X4970.5 hp1 1 / 8 "2 1 / 2 "€18.45
A2X4991/21-1 / 8 "3.5 "€21.77
A2X4981/21-1 / 8 "3"€20.28

Rugalmas gumikapcsolók

A rugalmas gumi tengelykapcsolókat úgy tervezték, hogy két tengelyt összekapcsoljanak vagy egy vonalba helyezzenek, hogy fix vagy állandó kapcsolatot hozzon létre. Széles körben használják motorokban és sok más ipari alkalmazásban az erőátvitelre. Raptor Supplies rugalmas tengelykapcsolók széles választékát kínálja a Daytontól. Ezek a tengelykapcsolók akár 1/2 LE teljesítményre képesek, maximális fordulatszámuk pedig 1725 ford./perc. Rugalmas Buna-N gumiszerkezettel rendelkeznek, mindkét végén recézett acél agyakkal, és maximális szög- és párhuzamos eltolásuk 7 fok, illetve 1/8 hüvelyk. Válasszon a különböző méretű rugalmas gumicsatlakozók széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?