ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3

ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom

Raktáron
Tétel: AC2XLA Modell: RC-1006Kereszthivatkozás: 2NWH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,775.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör5.5 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység1"
Alap rögzítő furatok menetméret3/4"-10 UN
Base to Advance Port1.63 "
Kapacitás100 tonna.
Összeomlott magasság14.06 "
Nyakörv szál hossza1.75 "
Nyakörv szálméret6 7/8"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat5.13 "
Henger hatékony terület előrelépés20.63 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság20.69 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése103.1 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés136.67 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.8 "
Dia kívül.7"
Dugattyú Dia.4.13 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.11 "
ütés6.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger egy hidraulikus emelő, amelyet az építőiparban, a gyártásban és az ipari karbantartási alkalmazásokban használnak nehéz terhek emelésére, tolására, húzására és pozicionálására, precíz és irányított módon. Ez a híres Enerpac RC-sorozatú, egyszeres működésű hidraulikus hengerek legújabb iterációja, amely fejlett funkciókkal rendelkezik a fokozott tartósság, sokoldalúság és termelékenység érdekében.

Jellemzők:

  • Előfeszített rugóval rendelkezik, amely gyors dugattyú-visszahúzást és jobb termelékenységet biztosít.
  • Ez a hidraulikus henger perselyes csapágyrendszerrel, kompozit kopószalagokkal és edzett ütközőgyűrűvel rendelkezik, amely ellenáll az oldalsó terhelésnek, és minimalizálja a sérüléseket/javításokat.
  • Dugattyús törlővel, kiváló minőségű polietilén tömítésekkel és strapabíró külső felülettel rendelkezik a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ez a hidraulikus henger kompozit kopószalagokkal ellátott csapágyrendszerrel rendelkezik az optimális oldalterhelési ellenállás érdekében.
  • Megerősített ütközőgyűrűvel van felszerelve a jobb tartósság és az oldalterhelési ellenállás érdekében.
  • Ez az általános célú hidraulikus munkahenger Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik a gyorsabb visszahúzás érdekében.
  • Polietilén tömítéseket kínál az alacsony kopás és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez az egység zománcozott bevonattal is rendelkezik a nagyobb korrózióállóság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CATS100 dönthető nyereg: Ez a dönthető nyereg meghosszabbítja a márka RC1006 hengerének élettartamát azáltal, hogy megakadályozza a túlzott oldalterhelés okozta sérüléseket. A nyereg nagyobb érintkezést biztosít a teherrel, különösen függőlegesen elhelyezett vagy meghosszabbított hengereknél. Biztonságosan rögzíthető a hengerhez, ami biztonságot és kényelmet kínál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a hidraulikus henger kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe a hidraulikus henger maximális üzemi nyomását, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a rendszerkövetelményeknek.
  • Győződjön meg arról, hogy a henger teherbírása megegyezik vagy meghaladja a várt terhelést, hogy elkerülje a túlterhelést és az esetleges meghibásodást.
  • Győződjön meg arról, hogy a henger sebessége és lökethossza megfelelő-e az alkalmazáshoz, hogy elkerülje a túlzott feszültséget vagy a nem megfelelő teljesítményt.
  • Ellenőrizze a megfelelő tanúsítványokat és az ipari szabványoknak való megfelelést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a palack megfelel a biztonsági követelményeknek.
  • A hidraulikus henger megbízhatóságának és tartósságának biztosítása érdekében értékelje a gyártó minőségét és hírnevét.
  • Gondoskodjon a megfelelő telepítési és karbantartási eljárások betartásáról, beleértve a rendszeres ellenőrzéseket és az ajánlott működési paraméterek betartását.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a hidraulikus hengert?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta szivárgás, sérülés vagy túlzott kopás jele. Az esetleges problémákat azonnal orvosolja.
  • Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy csökkentette a hidraulikus nyomást, és válassza le a hengert az áramforrásról a biztonság érdekében.
  • Puha ruhával vagy kefével tisztítsa meg a henger külsejét a szennyeződések, törmelékek és szennyeződések eltávolításához. Kerülje az erős vegyszerek vagy dörzsölő anyagok használatát, amelyek károsíthatják a henger felületét.
  • Ellenőrizze a rudat és a tömítéseket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele. Ha szükséges, cserélje ki az elhasználódott tömítéseket, hogy megakadályozza a folyadékszivárgást.
  • Vizsgálja meg a hidraulikafolyadékot, hogy nincs-e benne szennyeződés vagy károsodás. Ha a folyadék piszkosnak tűnik, vagy túlzott nedvesség vagy légbuborékok vannak benne, előfordulhat, hogy le kell engedni és ki kell cserélni.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a henger rögzítési pontjait, csatlakozásait és hidraulikus tömlőit. A szivárgás elkerülése érdekében húzza meg a laza szerelvényeket.
  • Kenje meg a henger mozgó részeit, például a rudat és a dugattyút megfelelő hidraulikus kenőanyaggal. Kövesse a gyártó ajánlásait a kenés típusára és gyakoriságára vonatkozóan.
  • Tisztítás és karbantartás után ellenőrizze a henger működését, hogy megbizonyosodjon a megfelelő működéséről. Ellenőrizze a sima mozgást, a megfelelő beállítást és a szivárgásmentességet.
  • Vezessen karbantartási naplót a tisztítási, ellenőrzési és karbantartási tevékenységek nyomon követéséhez, beleértve a dátumokat és a vonatkozó megfigyeléseket vagy javításokat.

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Enerpac RC-1006 hidraulikus hengert?

A.

  • Helyezze a hidraulikus hengert a kívánt helyre, és rögzítse biztonságosan a tartókonzolokat a megfelelő csavarokkal vagy rögzítőelemekkel.
  • Igazítsa be a hidraulikus csatlakozásokat, és alkalmazzon megfelelő menettömítő anyagot. Óvatosan húzza meg a csatlakozásokat az ajánlott nyomatékkal.
  • Csatlakoztassa a hidraulika vezetékeket a henger bemeneti és kimeneti nyílásaihoz, biztosítva a megfelelő beállítást és a biztonságos rögzítést.
  • Öntsön hidraulikafolyadékot a rendszerbe, és a gyártó utasításait követve légtelenítsen a benne rekedt levegőt.
  • Tesztelje a henger működését, ellenőrizze a sima mozgást, a megfelelő beállítást és a szivárgásmentességet.
  • Végezze el az összes csatlakozás, szerelvény és tartókonzol végső ellenőrzését az integritás biztosítása érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,981.22
ENERPAC RC-151 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.3.14 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€1,196.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom
€7,775.59 /Mértékegység