ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4

ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás

Raktáron
Tétel: AC2XLB Modell: RC-1012Kereszthivatkozás: 2NWH4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,036.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1.56 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16"-18 UN
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság15.75 "
Nyakörv szál hossza1.06 "
Nyakörv szálméret2 1/4"-14 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság27.75 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés26.84 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.5 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.38 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.01
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC-1012 hidraulikus henger ideális emelési és tolási feladatokhoz. A bányászatban, az építőiparban, az infrastruktúrában és más alkalmazásokban használják, ahol a pontos mozgás és a jelentős erő döntő fontosságú. Robusztus kialakításának köszönhetően képes kezelni a nehéz terheket, és ellenáll a kihívásokkal teli környezeteknek is.

Jellemzők:

  • Szabványos tanúsított emelőszemmel van felszerelve, amely biztosítja a biztonságos és biztonságos kezelést a telepítés vagy szállítás során.
  • Ezt az egységet úgy tervezték, hogy sokoldalú és minden helyzetben használható legyen, rugalmasságot biztosítva a különböző alkalmazásokhoz.
  • Sült zománcozott bevonattal rendelkezik, amely növeli a korrózióállóságot, és biztosítja a hosszú élettartamot.
  • Ez a hidraulikus henger emellett Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik, amely gyorsabb visszahúzást és jobb teljesítményt tesz lehetővé.
  • Kompozit kopószalagot tartalmazó csapágyrendszerrel van felszerelve, amely biztosítja az oldalterhelés ellenállását, valamint növeli a tartósságot és a hosszú élettartamot.
  • Ez a hidraulikus henger dugattyús törlővel rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződést, védi a belső alkatrészeket és meghosszabbítja a henger teljes élettartamát.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC RB10 szerelőblokk: A márka RB10 rögzítőblokkja masszív és megbízható rögzítési megoldást kínál ehhez a hengerhez, lehetővé téve a biztonságos rögzítést és az optimális teljesítményt a nagy teherbírású hidraulikus emelési műveleteknél.
  • ENERPAC A102G hengeres nyereg hornyolt: Hornyolt kialakítása biztonságos és stabil pihenőhelyet biztosít ennek a hengernek, biztosítva a megbízható teljesítményt különböző nagy teherbírású emelési alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?

A.

  • Egyműködésű hidraulikus hengerek
  • Kettős működésű hidraulikus hengerek
  • Teleszkópos hidraulikus hengerek
  • Rúd hidraulikus hengerek
  • Hegesztett hidraulikus hengerek
  • Differenciál hidraulikus hengerek
  • Üreges dugattyús hidraulikus hengerek

K. Melyik csatlakozót használják ezekben a hidraulikus hengerekben?

V. Ez a henger CR-400 csatlakozót használ a biztonságos és gyors csatlakozás érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Enerpac RC1012 hidraulikus henger használatakor?

A.

  • Szerelje fel és rögzítse megfelelően a hengert, hogy elkerülje a szivárgást vagy a hirtelen nyomáskibocsátást.
  • Tartsa be a henger maximális névleges kapacitását, hogy elkerülje a túlterhelést és a berendezés esetleges meghibásodását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert sérülés, kopás vagy szivárgás szempontjából, és végezze el a szükséges javításokat vagy cseréket.
  • Használja az ajánlott hidraulikafolyadékot és tartsa fenn a megfelelő folyadékszintet.
  • Soha ne dolgozzon függő teher alatt, gondoskodjon a megfelelő blokkolásról és támasztékról a balesetek elkerülése érdekében.
  • A henger működése közben tartson biztonságos távolságot a mozgó alkatrészektől és a becsípődési pontoktól.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30
ENERPAC RC-151 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.3.14 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€1,255.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás
€2,036.15 /Mértékegység