Ellátószelep kimeneti dobozok

Szűrő

OATEY -

Tűzálló mosógép kivezető dobozok

Az Oatey ellátó szelep kimeneti dobozai elzárást biztosítanak az olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a mosógépekhez való csatlakoztatáshoz az ellátószelepeket / hulladéklefolyókat a falba kell süllyeszteni. Ezek a kimeneti dobozok tűzálló műanyag házzal és sárgaréz szelepekkel rendelkeznek az oxidációval szembeni ellenálló képesség érdekében, valamint UL-besorolású duzzadó betétekkel és szigetelőanyaggal a veszélyes helyeken történő használatra. Levehető tesztsapkával rendelkeznek a könnyű karbantartás és tesztelés érdekében. A szelep/leeresztő elrendezés az alkalmazási igénytől függően könnyen beállítható.

StílusModellBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A38474Réz verejték€259.75
B38479CPVC oldószer€333.28
C38471CPVC oldószer€202.77
D38480PEX 1807€329.90
E38472PEX 1807€219.13
F38481PEX 1960€335.54
E38473PEX 1960€225.59
OATEY -

Jégkészítő kimeneti dobozok

Az Oatey tápszelep kivezető dobozai gyors és biztonságos vízellátást és elzárási pontot biztosítanak a vízadagolók és a hűtőszekrény jégkészítői számára. Ezek a kimeneti dobozok ideálisak mind bal-, mind jobbkezes szereléshez, az alkalmazási igénytől függően, és kompakt kialakításuknak köszönhetően a falba süllyeszthetők a könnyű telepítés és helytakarékosság érdekében. Ezek a kimeneti dobozok előre telepített szögekkel vannak felszerelve, és nem igényelnek további rögzítőkonzolt a biztonságos rögzítéshez. Válasszon ezekből a nagy ütésű polisztirol kivezető dobozok széles választékából, amelyek réz és F1807 PEX tápegység csatlakozókban kaphatók.

StílusModellBemeneti csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A39134Réz verejték€72.67
B39136PEX 1807€73.56
WATER TITE -

Ellátószelep kimeneti dobozok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A85708€146.98
B87978€93.32
C88106€71.13
D85716€146.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?