ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538

ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AA8KTT Modell: RC756Kereszthivatkozás: 18Y538

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,493.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör4.5 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.63 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/8 "-11 UNC
Base to Advance Port1.19 "
Kapacitás75 tonna.
Összeomlott magasság11.25 "
Nyakörv szál hossza1.75 "
Nyakörv szálméret5 3/4"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat4.5 "
Henger hatékony terület előrelépés15.9 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság17.38 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése79.5 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés97.41 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.81 "
Dia kívül.5.75 "
Dugattyú Dia.3.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.11 "
ütés6.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.94
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8412210030
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC 756 általános célú hidraulikus munkahenger nehéz gépek vagy berendezések emelésére, szerkezeti elemek támogatására építési vagy karbantartási projektek során, vagy ellenőrzött erő biztosítására szolgál préselési vagy hajlítási feladatokhoz.

Jellemzők:

  • Ez az egység megerősített ütközőgyűrűt tartalmaz a jobb oldalterhelési ellenállás és a tartósság érdekében.
  • Trio hibrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik a gyorsabb visszahúzás érdekében.
  • Ez a henger dugattyús törlővel rendelkezik a szennyeződés csökkentése és a henger élettartamának meghosszabbítása érdekében.
  • Gallér- és dugattyús menetekkel rendelkezik, az alap rögzítőnyílásaival a fokozott stabilitás és az egyszerű rögzítési lehetőségek érdekében.
  • Ez az egység CR400 csatlakozót, gallért, porvédő sapkát és menetvédőt tartalmaz a nagyobb kényelem és védelem érdekében.
  • Kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik a tartós megoldásokhoz, alacsony kopási jellemzőkkel, hosszú élettartamot biztosítva.
  • Ez a henger acél szerkezetű, zománcozott bevonattal a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan jobbak a hidraulikus hengerek a pneumatikus hengereknél?

A. A hidraulikus hengerek hidraulikus folyadékot használnak lineáris mozgás létrehozására, így hatékonyabbak és erősebbek, mint a pneumatikus hengerek.

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő hidraulikus hengert?

A.

  • Határozza meg a feladatához szükséges erőt és teherbírást, és válasszon megfelelő névleges kapacitású hidraulikus hengert.
  • Vegye figyelembe a szükséges lökethosszt, és válasszon olyan hengert, amely megfelel az Ön speciális alkalmazási követelményeinek.
  • Válasszon olyan hengert, amelynek maximális nyomásértéke meghaladja az Ön igényeit.
  • Mérje fel a rendelkezésre álló helyet és a rögzítési lehetőségeket, és válassza ki a kompatibilis rögzítési stílussal rendelkező hengert.
  • Mérje fel a kívánt hengermozgási sebességet, és válasszon egy megfelelő sebességű hengert.
  • Vegye figyelembe a környezeti feltételeket, például a hőmérsékletet, a korrozív anyagokat és a nedvességet, és válassza ki a megfelelő tömítésekkel, bevonatokkal vagy anyagokkal ellátott hengert.

K. Mi a különbség az egyszeres és kettős működésű hidraulikus hengerek között?

A. Egy egyszeres működésű hidraulikus henger csak a dugattyú egyik oldalán fejti ki az erőt. A dugattyú általában a szivattyú hidraulikus nyomására kinyúlik, majd a terhelés vagy a beépített rugó segítségével visszahúzódik. A kettős működésű hidraulikus henger viszont két nyílást tartalmaz, amelyek kétirányú erőt fejtenek ki a dugattyú kitágítására és visszahúzására.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30
ENERPAC RC-151 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.3.14 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€1,255.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz
€7,493.63 /Mértékegység