ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5

ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus munkahenger, 14 hüvelykes lökethossz, egyszeres működésű, ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AC2XLC Modell: RC-1014Kereszthivatkozás: 2NWH5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,981.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1.56 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16"-18 UN
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság17.75 "
Nyakörv szál hossza1.06 "
Nyakörv szálméret2 1/4"-14 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság31.75 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés31.31 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.5 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.38 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.938
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC1014 hidraulikus henger alkalmas nehéz berendezések és gépek emelésére, húzására, tolására, hajlítására és tartására karbantartási, javítási vagy karbantartási műveletek során.

Jellemzők:

  • Robusztus csapágyrendszerrel és kompozit kopószalagokkal rendelkezik, amelyek kiváló ellenállást biztosítanak az oldalterhelésekkel szemben, és minimalizálják a hengerkopást, elősegítve a sima és megbízható működést.
  • Az Enerpac RC1014 hidraulikus hengert polietilén tömítésekkel tervezték, amelyek kivételes tartósságot, alacsony kopást és csökkentett szivárgásveszélyt biztosítanak, így biztosítják a henger hosszú élettartamát.
  • Gallér- és dugattyús menetekkel, valamint alaprögzítési lyukakkal tervezték, amelyek lehetővé teszik az egyszerű telepítést és a különböző alkalmazásokba való zökkenőmentes integrációt.
  • Ez az Enerpac RC1014 hidraulikus munkahenger megerősített ütközőgyűrűvel van felszerelve, ellenáll a nagy terheléseknek és a kemény üzemi körülményeknek, így megbízható teljesítményt és tartósságot biztosít.
  • A Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé, és jelentősen javítja az általános hatékonyságot és termelékenységet.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC A12 Sima nyereg: Ennek a nyeregnek lapos és sima felülete van, amely stabil platformot biztosít nehéz terhek emeléséhez és elhelyezéséhez, biztosítva a megfelelő súlyelosztást és stabilitást.
  • ENERPAC REP10 Clevis Eye Dugattyú: Megkönnyíti a kapcsolatot a hidraulikus henger és a rakomány vagy az üzemeltetett berendezés között. Az egyik végén egy kapocsszem található, amely megbízható rögzítési pontként szolgál a henger számos rakományrögzítőhöz vagy emelőeszközhöz való csatlakoztatásához. Ez a kialakítás biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít a henger és a kívánt terhelés között, lehetővé téve a hidraulikus rendszeren belüli hatékony működést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen karbantartási lépések elvégzése javasolt az Enerpac RC1014 hidraulikus munkahengerhez?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás, sérülés vagy rendellenes kopás a dugattyún, a tömítéseken és más alkatrészeken.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a hengert a szennyeződések, törmelékek és szennyeződések eltávolításához.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó előírásai szerint.
  • Ellenőrizze a csatlakozásokat és a szerelvényeket a megfelelő tömítettség, valamint a sérülések és kopások hiánya szempontjából.

K. Mekkora ennek a hidraulikus hengernek az üzemi nyomása?

V. Maximális üzemi nyomása 10000 psi.

K. Az Enerpac RC1014 hidraulikus henger hordozható?

V. Igen, hordozhatóságot kínál az opcionális CHM6 hordozó fogantyúval, és könnyedén cserélhető, lehetővé téve a hidraulikus henger kényelmes szállítását a különböző helyek között.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,679.95
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,751.73
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€10,363.26
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,492.61
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,775.59
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,883.07
ENERPAC RC-151 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.3.14 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€1,196.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus munkahenger, 14 hüvelykes lökethossz, egyszeres működésű, ötvözött acél
€1,981.22 /Mértékegység