ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535

ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AA8KTP Modell: RC10010Kereszthivatkozás: 18Y535

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,394.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör5.5 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység1"
Alap rögzítő furatok menetméret3/4"-10 UN
Base to Advance Port1.63 "
Kapacitás100 tonna.
Összeomlott magasság17.69 "
Nyakörv szál hossza1.75 "
Nyakörv szálméret6 7/8"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat5.13 "
Henger hatékony terület előrelépés20.63 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság27.94 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése103.1 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés211.45 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.8 "
Dia kívül.7"
Dugattyú Dia.4.13 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.11 "
ütés10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.5745
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)62.89
HS-kód8412210030
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC10010 hidraulikus hengert hatalmas emelő- és tolóereje miatt használják. Építőiparban, bányászatban, infrastruktúrában és nehézgépekben használják, ahol a feladatok jelentős erőt és pontos mozgást igényelnek. Robusztus kialakítása lehetővé teszi a nehéz terhelések és a kihívást jelentő környezetek elviselését.

Jellemzők:

  • Szabványos tanúsított emelőszemmel van felszerelve, amely biztosítja a biztonságos és biztonságos kezelést a telepítés vagy szállítás során.
  • Ez az Enerpac RC10010 henger CR400 csatlakozót, porvédő sapkát és gallér menetvédőt tartalmaz a további funkciók és a henger alkatrészeinek védelme érdekében.
  • Dugattyús törlővel rendelkezik, amely csökkenti a szennyeződést, védi a belső alkatrészeket és meghosszabbítja a henger teljes élettartamát.
  • Ezenkívül zománcozott bevonatot kínál a korrózióállóság növelése érdekében, így biztosítva a hosszú élettartamot.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC HC9206C tömlő: A hidraulikus alkatrészek rugalmas és tartós összekapcsolását biztosítja ezzel a hidraulikus erőátviteli hengerrel, lehetővé téve a hatékony és ellenőrzött működést nagy igénybevételű emelési és préselési alkalmazásokban.
  • ENERPAC CATS100 dönthető nyereg: Úgy tervezték, hogy javítsa a henger funkcionalitását. Állítható dőlésszögének köszönhetően precíz pozícionálást és hatékony emelési műveleteket tesz lehetővé számos ipari alkalmazásban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek, ha általános célú hidraulikus hengerekkel dolgozom?

A.

  • Gondoskodjon a hidraulikus rendszerek és a hengerek működésének megfelelő megismeréséről és oktatásáról, mielőtt velük dolgozna.
  • Karbantartás vagy javítás előtt engedje el a hidraulikus nyomást és rögzítse a hengert.
  • A hidraulikus szivárgások észleléséhez használjon kartonlapot vagy megfelelő eszközt, ne használja a kezét vagy a testét.
  • Nehéz hidraulikus hengerek kezelésekor megfelelő emelőberendezést és technikát használjon.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert kopás, sérülés vagy szivárgás szempontjából, és szükség szerint cserélje ki a tömítéseket és alkatrészeket.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében gondoskodjon a hidraulikus rendszer megfelelő földeléséről.
  • Tartsa be a gyártó által a hengerre megadott maximális teherbírást.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek, ha általános célú hidraulikus hengerekkel dolgozom?

A.

  • Gondoskodjon a hidraulikus rendszerek és a hengerek működésének megfelelő megismeréséről és oktatásáról, mielőtt velük dolgozna.
  • Karbantartás vagy javítás előtt engedje el a hidraulikus nyomást és rögzítse a hengert.
  • A hidraulikus szivárgások észleléséhez használjon kartonlapot vagy megfelelő eszközt, ne használja a kezét vagy a testét.
  • Nehéz hidraulikus hengerek kezelésekor megfelelő emelőberendezést és technikát használjon.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert kopás, sérülés vagy szivárgás szempontjából, és szükség szerint cserélje ki a tömítéseket és alkatrészeket.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében gondoskodjon a hidraulikus rendszer megfelelő földeléséről.
  • Tartsa be a gyártó által a hengerre megadott maximális teherbírást.

K. Melyek a különböző típusú hidraulikus hengerek?

A.

  • Egyműködésű hidraulikus hengerek
  • Hegesztett hidraulikus hengerek
  • Üreges dugattyús hidraulikus hengerek
  • Kettős működésű hidraulikus hengerek
  • Teleszkópos hidraulikus hengerek
  • Differenciál hidraulikus hengerek
  • Rúd hidraulikus hengerek

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt az általános célú hidraulikus hengert?

A.

  • Tisztítás előtt nyomásmentesítse és válassza le az általános hidraulikus hengert a biztonság érdekében.
  • Tiszta, száraz ruhával törölje le a szennyeződést és a törmeléket a henger külső felületéről.
  • Vizsgálja meg a hengert kopás, szivárgás vagy sérülés szempontjából, és szükség szerint cserélje ki a hibás alkatrészeket.
  • Kenje meg a henger mozgó részeit az ajánlott hidraulikaolajjal vagy zsírral.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét és minőségét, ha szennyezett, cserélje ki.
  • Tárolja a palackot tiszta, száraz helyen, szélsőséges hőmérsékletektől és korrozív anyagoktól védve.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő Enerpac RC10010 hidraulikus munkahenger kiválasztásához?

A.

  • Terhelhetőség
  • Lökethossz
  • Üzemi nyomás
  • Építés
  • Biztonsági szolgáltatások

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30
ENERPAC RC-151 általános célú hidraulikus munkahenger, 15 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AC2XLD 2NWH6 RC-1513.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.3.14 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€1,255.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz
€11,394.09 /Mértékegység