Rozsdamentes acél zenehuzal

Szűrő

StílusModellMin. SzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A29059258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108 láb.€139.83
A29055261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124 láb.€133.24
A29051265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144 láb.€132.66
A29047267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166 láb.€155.51
A29050267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150 láb.€143.77
A29045272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185 láb.€155.51
A29043272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203 láb.€166.69
A29041275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223 láb.€166.96
A29039275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247 láb.€176.47
A29037280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274 láb.€182.98
A29035280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306 láb.€187.72
A29033282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344 láb.€193.43
A29029285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446 láb.€171.41
A29031285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390 láb.€193.43
A29026291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555 láb.€219.37
A29024292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651 láb.€206.28
A29022296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774 láb.€213.17
A29020300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937 láb.€224.07
A29018304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156 láb.€252.23
A29016308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464 láb.€262.68
A29014312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911 láb.€310.32
A29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217 láb.€328.01
A29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601 láb.€347.64
A29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096 láb.€362.55
A29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746 láb.€354.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?