Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RC-53 általános célú hidraulikus munkahenger, 3.11 hüvelykes lökethossz | AE2QWY 4Z483

ENERPAC RC-53 általános célú hidraulikus munkahenger, 3.11 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AE2QWY Modell: RC-53Kereszthivatkozás: 4Z483
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
€887.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1"
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.56 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/4"-20 UN
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás5 tonna.
Összeomlott magasság6.5 "
Nyakörv szál hossza1.13 "
Nyakörv szálméret1 1/2"-16 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.13 "
Henger hatékony terület előrelépés0.99 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság9.5 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése4.9 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés2.98 cu. ban ben.
Dia kívül.1.5 "
Dugattyú Dia.1"
Dugattyú belső menetméret3 / 4 "-16
Dugattyú menet hossza0.56 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1"
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés3.11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

    • Enerpac 53, RC-sorozatú általános célú hidraulikus munkahenger nehéz terhek emeléséhez hidraulikus szivattyúkkal fémmegmunkálási és karbantartási és javítási alkalmazásokban
    • Nagy teherbírású előfeszített rugó a visszahúzási sebesség javításához és GR2 csapágykialakítás a kopás csökkentése és a tartósság biztosítása érdekében
    • Az ötvözött acélszerkezet nagy szilárdságú, zománcozott bevonat pedig véd a korrozív folyadékok és vegyszerek ellen
    • Dugattyús ablaktörlő a külső szennyeződések elleni védelemhez, talprögzítő furatok a könnyű rögzítéshez és hengermenetvédő a könnyű használat érdekében
    • Tartalmazza a CR-400 csatlakozót és a porvédő sapkát, amely lefedi a portot használaton kívül
    • Kerek test egyetlen dugattyúrúddal, általános célú felhasználáshoz minden helyzetben

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású előfeszített rugóval rendelkezik a megnövelt visszahúzási sebesség érdekében, és GR2 csapágyakkal a nagyobb tartósság érdekében.
  • Ez a hidraulikus henger ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a nagy szilárdság érdekében, és zománcozott bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt a korrozív folyadékok és vegyszerek ellen.
  • Fel van szerelve egy dugattyús ablaktörlővel a külső szennyeződések elleni védelem érdekében, az alap rögzítő furataival a könnyű rögzítés érdekében és egy hengermenetvédővel a könnyebb használat érdekében.
  • Ez a hidraulikus henger egy kerek testtel és egy dugattyúrúddal van beépítve, így minden helyzetben alkalmas általános célú alkalmazásokra.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az Enerpac RC-53 általános célú hidraulikus hengert?

A.

  • Határozza meg a megfelelő felszerelési helyet, és győződjön meg arról, hogy el tudja fogadni a hidraulikus henger méretét és súlyát.
  • A szerelési felület tisztításával és eltávolításával készítse elő a törmeléket és az akadályokat.
  • Helyezze a hidraulikus hengert a kívánt helyre, igazítsa az alap rögzítési furatait a rögzítési felület megfelelő furataihoz.
  • Biztonságosan rögzítse a hengert a rögzítési felülethez megfelelő csavarokkal vagy csavarokkal, biztosítva a szoros és stabil csatlakozást.
  • Győződjön meg arról, hogy a henger megfelelően van beállítva és vízszintesen van beállítva, hogy elkerülje a működés közbeni eltolódást vagy feszültséget.
  • Ha szükséges, vigyen fel menettömítő anyagot a henger csatlakozásaira, hogy biztosítsa a szivárgásmentes telepítést.
  • Csatlakoztassa a hidraulika tömlőket vagy szerelvényeket a henger csatlakozóihoz, biztosítva a megfelelő meghúzást és tömítést a folyadékszivárgás elkerülése érdekében.
  • Tesztelje a henger működését lassan és fokozatosan hidraulikus nyomással, és ellenőrizze, hogy nincs-e rendellenesség vagy szivárgás.
  • Miután a telepítés befejeződött és a palack megfelelően működik, végezzen végső ellenőrzést a telepítés stabilitásának és integritásának ellenőrzésére.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulikus henger kiválasztásakor?

A.

  • Alkalmazási követelmények: Értékelje a terhelhetőséget, az üzemi nyomást és a lökethosszt.
  • Henger típusa: Válasszon az egyszeres vagy kettős működésű hengerek közül a kívánt funkciótól függően.
  • Rögzítési stílus: Vegye figyelembe a helyet és a lehetőségeket, mint például a kötőrúd, a hegesztett vagy karimás hengerek.
  • Működési feltételek: Mérje fel a környezetet, a hőmérsékletet, a páratartalmat és a korrozív anyagokat a megfelelő tömítésekhez és anyagokhoz.
  • Minőség és megbízhatóság: Válassza ki a kiváló minőségű és megbízható termékekről ismert, neves gyártók hengereit.
  • Karbantartás és szervizelhetőség: Mérje fel a karbantartás egyszerűségét, a pótalkatrészek elérhetőségét és a műszaki támogatást.
  • Költség: Vegye figyelembe a kezdeti és hosszú távú kiadásokat, beleértve a karbantartást, a javításokat és az energiafogyasztást.
  • Biztonsági jellemzők: Keressen nyomáshatároló szelepekkel, helyzetérzékelőkkel és vészleállító funkcióval ellátott palackokat a biztonságos működés érdekében.

K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hidraulikus munkahenger között?

V. Az egyszeres működésű hidraulikus munkahenger egy hidraulikus csatlakozóval rendelkezik, és hidraulikus nyomást használ a dugattyú kinyújtására, külső erőre (például gravitációra vagy rugóra) támaszkodva a visszahúzásához. Ezzel szemben a kettős működésű hidraulikus hengernek két portja van, lehetővé téve a hidraulikus nyomásnak a dugattyú kinyújtását és visszahúzását, ami kétirányú mozgást biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-53 általános célú hidraulikus munkahenger, 3.11 hüvelykes lökethossz
€887.98 /Mértékegység