SHAW PLUGS Snap-Tite mechanikus bővítődugók, 2-3 hüvelyk


A Shaw Snap-Tite dugókat úgy tervezték, hogy biztosítsák a kör alakú nyílások és csővezetékek tömítését karbantartási, bevonatolási és festési alkalmazásokhoz. Ezeknek a 2-3 hüvelykes tágulási dugóknak menetmentes tömítővégük van, és a csövekbe úgy szerelhetők be, hogy a dugót a nyílásba kell nyomni. Shaw Plugs is... ajánlatok T Fogja meg a tágulási dugókat amelyek ideálisak a precíz tömítést igénylő alkalmazásokhoz.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
51023
2.5 "2.470 "2.742" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€113.76
A
51021
2.25 "2.250 "2.498" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€105.50
A
51025
2.75 "-Akár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€115.46
A
51027
3"2.940 "3.263" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€120.36

Jellemzők

  • Ezek a Snap-Tite tágulási dugók bevonatos acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a dugó deformálódását az ismételt használat vagy nagy nyomás hatására.
  • Ezek a dugók mechanikus fogantyúval rendelkeznek a dugó reteszeléséhez / tömítéséhez a csőbe történő beszerelés után.
  • Neoprén tömítővéggel rendelkeznek a cső belsejének biztonságos megfogására, biztosítva a szivárgásmentes tömítést.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük be a Snap-Tite mechanikus tágulási dugót?

A Snap-Tite dugó menetmentes kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a dugót közvetlenül a tömítendő lyukba nyomja. Ha a dugó a belsejében van, a kart meg kell működtetni, hogy a tágulási dugó a helyén rögzüljön.

Hogyan lehet kioldani a Shaw Plugs mechanikus tágulási dugóit?

Ezek a dugók a kar meghúzásával/működtetésével oldhatók ki. Ez a művelet kioldja a tágulási dugót, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal kinyitja a lezárt csövet.

Mekkora a Snap-Tite mechanikus tágulási dugók által támogatott maximális légnyomás?

Ezek a dugók akár 10 psi légnyomást is képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?