SAFEWAY Pioneer váltócsatlakozó, acél, 1/2


Szűrő
Csapágyak: Labda , Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Háromértékű króm-cink , Áramlási sebesség: 12 GPM , Záró mechanizmus: Megbízható labda , Max. Nyomás: 3000 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Fóka: Rögzített szelep , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Rögzített szelep , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Menet mérete: 1 / 2 "-14 , Szelep kialakítása: Labda
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
S25-4
Csatlakozó (karosszéria)€50.14
B
S71-4
Mellbimbó (hegy)€21.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?