Az Enerpac RC50 általános célú egyszeres működésű hidraulikus henger ideális nehéz terhek tolására, húzására, emelésére és tartására. Ez a hidraulikus henger hidraulikafolyadékot használ a dugattyú meghosszabbítására és egyirányú munkavégzésre, valamint karbantartási vagy javítási műveletek során.
Jellemzők:
- Ezt az Enerpac RC-50 hidraulikus hengert egyszeres működésre tervezték, egyetlen irányú hidraulikus erőt biztosítva.
- Acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot ipari és mechanikai körülmények között.
- Ez az Enerpac RC-50 hidraulikus henger zománcozott bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC G2535L hidraulikus nyomásmérő: Ideális hidraulikus nyomás mérésére és ellenőrzésére különféle ipari alkalmazásokban. Pontos adatokat biztosít a rendszer karbantartásához, teljesítményértékeléséhez és hibaelhárításához, biztosítva a biztonságos és hatékony hidraulikus műveleteket a gépek és berendezések széles körében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen tartozékokat tartalmaz az Enerpac RC-50 általános célú egyműködésű hidraulikus munkahenger?
V. CR400 csatlakozóval, porvédő sapkával és gallérmenetvédővel szállítjuk.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor hidraulikus hengert választok az alkalmazásomhoz?
A.
- Terhelhetőség
- Lökethossz
- Üzemi nyomás
- Építés
- Biztonsági szolgáltatások
K. Melyek az Enerpac RC50 általános célú hidraulikus munkahenger karbantartási lépései?
A.
Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében kövesse az alábbi karbantartási lépéseket:- Gondoskodjon a henger rendszeres tisztításáról, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket vagy bármilyen szennyeződést, amely akadályozhatja a megfelelő működést.
- Végezzen alapos ellenőrzéseket, hogy észlelje a szivárgás, sérülés vagy szokatlan kopás jeleit a dugattyún, a tömítéseken vagy más hengerelemeken.
- Kenje meg a henger mozgó részeit a gyártó utasításai szerint.
- Vizsgálja meg a csatlakozásokat és a szerelvényeket, és győződjön meg arról, hogy szorosan meg vannak-e húzva, és nincs-e sérülés vagy túlzott kopás.
K. Hogyan tisztíthatom meg ezt az Enerpac RC-50 általános célú egyszeres működésű hidraulikus hengert?
A.
- Kendővel vagy puha kefével óvatosan távolítsa el a laza szennyeződéseket és a szennyeződéseket.
- Használjon enyhe tisztítóoldatot a makacs szennyeződések tisztításához, kerülje az erős vegyszereket.
- Öblítse le a hengert tiszta vízzel, és alaposan szárítsa meg, hogy elkerülje a nedvességgel kapcsolatos problémákat.
- Vizsgálja meg a tömítéseket, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele a tisztítási folyamat során.
- Ha szükséges, vigyen fel kompatibilis hidraulikus henger kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
- Szerelje össze a berendezést, helyezze nyomás alá a palackot, és végezzen működési tesztet a megfelelő működés ellenőrzése érdekében.
K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hidraulikus hengerek között?
A. Az egyszeres működésű hidraulikus hengerek egy nyílással rendelkeznek, és hidraulikus nyomást használnak a dugattyú meghosszabbítására, külső erőkre, például gravitációra támaszkodva a visszahúzáshoz, míg a kettős működésű hengereknek két nyílása van, lehetővé téve a hidraulikus nyomást a dugattyú kinyújtásához és visszahúzásához. nagyobb vezérlés és sokoldalúság az alkalmazásokban.