LENOX TOOLS Nagy sebességű acél lépcsős fúrók


Szűrő
Befejezés: Gőz-oxid , Anyaga: Nagy sebességű acél , Fuvolák száma: 2 , Szár típusa: Három lapos
StílusModellBit hosszaSzárméretMéretMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
30888VB11
2.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€172.95
B
30881VB1
3"1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€72.69
C
30882VB2
3"3 / 8 "1/2 - 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€128.38

Nagy sebességű acél lépcsős fúrók

A Lenox nagy sebességű fúrófejeket keményfa és fémek fúrására használják. Nagysebességű acél (HSS) konstrukcióval rendelkeznek, gőz-oxiddal bevont felülettel, kiváló kopásállósággal. A továbbfejlesztett furulya kialakítás gyorsabb, sorjamentes lyukakat vág le és gyorsan megszünteti a forgácsot. Osztott csúcsú kialakítással és háromoldalas földelt lapos szárakkal biztosítják a megnövelt darabfogást. Válasszon a lépcsős fúrók széles választékából, méret: 1/2 - 1 hüvelyk, 1/8 - 1/2 hüvelyk és 7/8 - 1-1 / 8 hüvelyk, Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?